FERNCO ข้อต่อหุ้นแบบยืดหยุ่น: ซีรีส์ 1056
สไตล์ | รุ่น | สำหรับขนาดท่อ | ภายใน Dia | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1056-315 | 3 "x 1-1 / 2" | 3-25/64" x 1-57/64" | 4" | ฿509 | |
B | 1056-415 | 4 "x 1-1 / 2" | 4-25/64" x 1-57/64" | 3 61 / 64 " | ฿608 | |
C | 1056-42 | 4 "x 2" | 4-25/64" x 2-25/64" | 3 57 / 64 " | ฿692 | |
D | 1056-52 | 5 "x 2" | 5-35/64" x 2-25/64" | 4" | ฿1,322 | |
E | 1056-53 | 5 "x 3" | 5-35/64" x 3-33/64" | 3 57 / 64 " | ฿1,051 | |
F | 1056-54 | 5 "x 4" | 5-37/64" x 4-17/64" | 3 61 / 64 " | ฿835 | |
G | 1056-55 | 5 "x 5" | 5-33 / 64 " | 3 63 / 64 " | ฿781 | |
H | 1056-62 | 6 "x 2" | 6-39/64" x 2-25/64" | 6" | ฿2,283 | |
D | 1056-63 | 6 "x 3" | 6-39/64" x 3-25/64" | 5 49 / 64 " | ฿1,820 | |
I | 1056-64 | 6 "x 4" | 6-39/64" x 4-29/64" | 5 49 / 64 " | ฿1,272 | |
J | 1056-65 | 6 "x 5" | 6-31/64" x 5-29/64" | 5 49 / 64 " | ฿1,191 | |
G | 1056-66 | 6 "x 6" | 6-39 / 64 " | 5 47 / 64 " | ฿848 | |
K | 1056-84 | 8 "x 4" | 8-33/64" x 4-25/64" | 6" | ฿3,278 | |
L | 1056-86 | 8 "x 6" | 8-33/64" x 6-25/64" | 5 63 / 64 " | ฿1,784 | |
M | 1056-10-8 | 10 "x 8" | 10-17/64" x 8-27/64" | 5 63 / 64 " | ฿2,421 | |
N | 1056-1010 | 10 "x 10" | 10-39 / 64 " | 5 57 / 64 " | ฿2,266 | |
O | 1056-1210 | 12 "x 10" | 12-33/64" x 10-41/64" | 6 23 / 64 " | ฿2,863 | |
P | 1056-1212 | 12 "x 12" | 12-33 / 64 " | 6 21 / 64 " | ฿2,581 | |
Q | 1056-1515 | 15 "x 15" | 15-29 / 64 " | 10 " | ฿4,100 | |
R | 1056-1818 | 18 "x 18" | 19 " | 9 51 / 64 " | ฿8,845 |
ข้อต่อหุ้นแบบยืดหยุ่น: 1056 ซีรี่ส์
ข้อต่อท่ออ่อนแบบยืดหยุ่นของ Fernco ได้รับการออกแบบมาสำหรับการเชื่อมต่อหรือการเพิ่มความยาวของชุดท่อในระบบท่อส่งน้ำหรือท่อส่งก๊าซ หน่วยเหล่านี้ทำจากพีวีซีอีลาสโตเมอร์ (โพลีไวนิลคลอไรด์) ให้ความแข็งแรงความยืดหยุ่นและความต้านทานสูงสุดต่อสภาพแวดล้อมที่มีฤทธิ์กัดกร่อนการเจริญเติบโตของเชื้อราเน่ารังสีอัลตราไวโอเลตและก๊าซท่อระบายน้ำ ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้มีความยืดหยุ่นในมิติการเชื่อมต่อที่ป้องกันการรั่วและการปิดผนึกในเชิงบวกที่ความดันใช้งานสูงสุด 4.3 psi เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตั้งในระบบ DMV (ท่อระบายน้ำเสียช่องระบายอากาศ) ท่อระบายน้ำหลังคาการซ่อมแซมท่อและท่อระบายน้ำ
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์อาบน้ำที่ปนเปื้อน
- ตัวเปลี่ยนหลอดไฟ
- แว่นขยาย
- ผ้ากันเปื้อนอลูมิไนซ์
- สายพานส่งกำลัง
- วาล์วควบคุมการไหล
- ค้อนและเครื่องมือที่โดดเด่น
- การติดตั้งพื้นที่กลางแจ้ง
- เครื่องมือทดสอบ HVAC
- THERMOSOFT เครื่องทำความร้อนใต้พื้นแบบแมนนวล
- APPROVED VENDOR เครื่องทำความร้อนเหวี่ยง
- SPEEDAIRE ท่ออากาศ, วัสดุท่อท่อไนไตรล์
- GENERAL ELECTRIC เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบแม่พิมพ์ซีรีส์ THQB
- ZURN Spud Escutcheon เหมาะกับแบรนด์ Zurn
- COOPER B-LINE ฝาปิดบานพับแบบต่อเนื่อง 4X JIC Enclosures
- AMS Quick Connect, Augers ปกติ
- ALL MATERIAL HANDLING ตะขอ
- ULTRATECH รีเทนเนอร์ป้องกันท่อระบายน้ำแบบพิเศษ
- ANSELL 11-800 ถุงมืออุตสาหกรรมเคลือบโฟมไนไตรล์ Hyflex