Fernco 1059-22 ข้อต่อแบบยืดหยุ่น 4 นิ้ว | 3hdc4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

FERNCO 1059-22 ข้อต่อท่อแบบยืดหยุ่น โพลีไวนิลคลอไรด์แบบยืดหยุ่น | AC9KTC 3HDC4

FERNCO 1059-22 ข้อต่อท่อแบบยืดหยุ่น, อีลาสโตเมอร์โพลิไวนิลคลอไรด์

In Stock
รายการ: AC9KTC รุ่น: 1059-22อ้างอิงข้าม: 3HDC4
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
฿646 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นข้อต่อที่ยืดหยุ่น
วงวัสดุเหล็กสแตนเลส 300
วัสดุของตัวเครื่องอีลาสโตเมอริกพีวีซี
สำหรับขนาดท่อ2 "x 2"
ภายใน Dia3-59/64" x 2-25/64"
ความยาว4"
แม็กซ์ ความดัน4.3 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราว140 องศา F
ทนต่อสารเคมีรังสีอัลตราไวโอเลตการเจริญเติบโตของเชื้อราและก๊าซท่อระบายน้ำธรรมดา

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.2
ความสูงของเรือ (ซม.)10.16
ความยาวเรือ (ซม.)8.89
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS3917400090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • Fernco 1059-22 ข้อต่อท่อแบบยืดหยุ่นที่มีโครงสร้างโพลีไวนิลคลอไรด์แบบอีลาสโตเมอร์สำหรับการป้องกันการรั่วซึมในท่อระบายน้ำของเสียช่องระบายอากาศและท่อน้ำทิ้ง
  • ทนต่อสารเคมีการเจริญเติบโตของเชื้อราก๊าซท่อระบายน้ำและรังสียูวี
  • สายสเตนเลสสตีล 300 เส้นสำหรับยึดแน่นเหนือท่อ
  • เป็นไปตามมาตรฐาน ASTM D5926 เพื่อการใช้งานที่ปลอดภัย

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสำหรับขนาดท่อภายใน Diaราคา
FERNCO 1059-150 ข้อต่อแบบยืดหยุ่น Elastomeric Pvc | AC9KTB 3HDC3 1059-1501-1/2" x 1-1/2"2-17/64" x 1-59/64"฿701
FERNCO 1059-33 ข้อต่อแบบยืดหยุ่น 4 นิ้วยาว 3 x 3 นิ้ว | AC9KTD 3HDC5 1059-333 "x 3"3-63/64" x 3-31/64"฿1,018
FERNCO 1059-44 ข้อต่อแบบยืดหยุ่น 4 นิ้วยาว 4 x 4 นิ้ว | AC9KTE 3HDC6 1059-444 "x 4"4-63/64" x 4-33/64"฿1,268

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

FERNCO 1059-22 ข้อต่อท่อแบบยืดหยุ่น, อีลาสโตเมอร์โพลิไวนิลคลอไรด์
฿646 / หน่วย