FIBERGRATE 878824 ตะแกรงไฟเบอร์กลาส 120 x 36 นิ้ว สีเหลือง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตะแกรงขึ้นรูป |
ความสูงของแบริ่งบาร์ | 1" |
ความกว้างของแท่งแบริ่ง | 1 / 4 " |
สี | สีเหลือง |
ความลึก | 1" |
คีย์ | ไม่มี |
วัสดุ | โพลีเอสเตอร์พรีเมี่ยม |
แม็กซ์ ชั่วคราว | ฮิต F |
ตาข่าย | สี่เหลี่ยมด้านเท่า |
รูปร่างตาข่าย | สี่เหลี่ยมด้านเท่า |
ขนาดตาข่าย | 1-1/2 x 1-1/2" |
ประเภทเรซิ่น | คอร์เว็กซ์ |
ระยะ | 10 ฟุต |
พื้นผิว | กรวดด้านบน |
ชนิดภาพเขียน | แม่พิมพ์ |
ความกว้าง | 3ft |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 32.85 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 304.8 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 91.44 |
รหัส HS | 3925900000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | สี | ความลึก | แม็กซ์ ชั่วคราว | ขนาดตาข่าย | ประเภทเรซิ่น | ระยะ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
878844 | สีเหลือง | 1" | ฮิต F | 1 x 4 " | คอร์เว็กซ์ | 3 ฟุต | 10ft | ฿49,922 | RFQ
|
878854 | สีเหลือง | 1" | ฮิต F | 1 x 4 " | คอร์เว็กซ์ | 3 ฟุต | 5ft | ฿50,622 | |
878842 | สีเทาเข้ม | 1" | ฮิต F | 1 x 4 " | คอร์เว็กซ์ | 3 ฟุต | 10ft | ฿49,922 | RFQ
|
878852 | สีเทาเข้ม | 1" | ฮิต F | 1 x 4 " | คอร์เว็กซ์ | 3 ฟุต | 5ft | ฿51,183 | |
878814 | สีเหลือง | 1" | ฮิต F | 1 x 4 " | คอร์เว็กซ์ | 4 ฟุต | 8ft | ฿49,811 | RFQ
|
878834 | สีเหลือง | 1" | ฮิต F | 1 x 4 " | คอร์เว็กซ์ | 4 ฟุต | 4ft | ฿51,816 | |
878812 | สีเทาเข้ม | 1" | ฮิต F | 1 x 4 " | คอร์เว็กซ์ | 4 ฟุต | 8ft | ฿49,811 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.