FIBERGRATE 878890 ตะแกรงสี่เหลี่ยม 1.5 นิ้ว 3 x 5 ฟุต สีเขียว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตะแกรงขึ้นรูป |
ความสูงของแบริ่งบาร์ | 1-1 / 2 " |
ความกว้างของแท่งแบริ่ง | 0.25 " |
สี | สีเขียว |
ความลึก | 1.5 " |
คีย์ | ไม่มี |
วัสดุ | โพลีเอสเตอร์พรีเมี่ยม |
แม็กซ์ ชั่วคราว | ฮิต F |
ตาข่าย | สี่เหลี่ยมด้านเท่า |
รูปร่างตาข่าย | สี่เหลี่ยมด้านเท่า |
ขนาดตาข่าย | 1-1/2 x 1-1/2" |
ประเภทเรซิ่น | คอร์เว็กซ์ |
ระยะ | 5 ฟุต |
พื้นผิว | กรวดด้านบน |
ชนิดภาพเขียน | แม่พิมพ์ |
ความกว้าง | 3ft |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 26.55 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 3.81 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 152.4 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 91.44 |
รหัส HS | 3925900000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | สี | ความลึก | แม็กซ์ ชั่วคราว | ขนาดตาข่าย | ประเภทเรซิ่น | ระยะ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
878844 | สีเหลือง | 1" | ฮิต F | 1 x 4 " | คอร์เว็กซ์ | 3 ฟุต | 10ft | ฿49,922 | RFQ
|
878854 | สีเหลือง | 1" | ฮิต F | 1 x 4 " | คอร์เว็กซ์ | 3 ฟุต | 5ft | ฿50,622 | |
878842 | สีเทาเข้ม | 1" | ฮิต F | 1 x 4 " | คอร์เว็กซ์ | 3 ฟุต | 10ft | ฿49,922 | RFQ
|
878852 | สีเทาเข้ม | 1" | ฮิต F | 1 x 4 " | คอร์เว็กซ์ | 3 ฟุต | 5ft | ฿51,183 | |
878814 | สีเหลือง | 1" | ฮิต F | 1 x 4 " | คอร์เว็กซ์ | 4 ฟุต | 8ft | ฿49,811 | RFQ
|
878834 | สีเหลือง | 1" | ฮิต F | 1 x 4 " | คอร์เว็กซ์ | 4 ฟุต | 4ft | ฿51,816 | |
878812 | สีเทาเข้ม | 1" | ฮิต F | 1 x 4 " | คอร์เว็กซ์ | 4 ฟุต | 8ft | ฿49,811 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.