FIBERGRATE 879110 Grating Mld 1.5 นิ้ว 4 x 12 ฟุต Square Mesh Gry Men
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตะแกรงไมโครตาข่าย |
ความสูงของแบริ่งบาร์ | 1-1 / 2 " |
ความกว้างของแท่งแบริ่ง | 0.25 " |
สี | แสงสีเทา |
ความลึก | 1.5 " |
คีย์ | ไม่มี |
วัสดุ | โพลีเอสเตอร์พรีเมี่ยม |
แม็กซ์ ชั่วคราว | ฮิต F |
ตาข่าย | สี่เหลี่ยมด้านเท่า |
รูปร่างตาข่าย | สี่เหลี่ยมด้านเท่า |
ขนาดตาข่าย | 3/4 x 3/4 นิ้ว |
ประเภทเรซิ่น | คอร์เว็กซ์ |
ระยะ | 12 ฟุต |
พื้นผิว | วงเดือน |
ชนิดภาพเขียน | แม่พิมพ์ |
ความกว้าง | 4ft |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 92.08 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 3.81 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 365.76 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 121.92 |
รหัส HS | 3925900000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | แม็กซ์ ชั่วคราว | ระยะ | พื้นผิว | ชนิดภาพเขียน | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
879290 | สีเทาเข้มพร้อมพื้นผิวสีขาวโบราณ | ฮิต F | 2 ฟุต | ด้านบนที่เป็นของแข็งพร้อมพื้นผิวเรียบ | Micro-Mesh, แม่พิมพ์, ไฟเบอร์กลาส, แผงตะแกรง | 2ft | ฿27,831 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.