FIBERGRATE 879260 ตะแกรงขึ้นรูป 2 นิ้ว 4 x 12 ฟุต Square Mesh Gry
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตะแกรงขึ้นรูป |
ความสูงของแบริ่งบาร์ | 2" |
ความกว้างของแท่งแบริ่ง | 0.25 " |
สี | สีเทาอ่อน |
ความลึก | 2" |
คีย์ | ไม่มี |
วัสดุ | โพลีเอสเตอร์พรีเมี่ยมต้านจุลชีพ |
แม็กซ์ ชั่วคราว | ฮิต F |
ตาข่าย | สี่เหลี่ยมด้านเท่า |
รูปร่างตาข่าย | สี่เหลี่ยมด้านเท่า |
ขนาดตาข่าย | 2 x 2 " |
ประเภทเรซิ่น | FGI-AM (R) |
ระยะ | 12 ฟุต |
พื้นผิว | กรวดด้านบน |
ชนิดภาพเขียน | แม่พิมพ์ |
ความกว้าง | 4ft |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 90 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 5.08 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 365.76 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 121.92 |
รหัส HS | 3925900000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความลึก | ขนาดตาข่าย | ระยะ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
879120 | 1.5 " | 1 1/2 x 1 1/2 นิ้ว | 10 ฟุต | 3ft | ฿61,645 | RFQ
|
879130 | 1.5 " | 1 1/2 x 1 1/2 นิ้ว | 5 ฟุต | 3ft | ฿30,021 | RFQ
|
879140 | 1.5 " | 1 1/2 x 1 1/2 นิ้ว | 12 ฟุต | 4ft | ฿91,208 | RFQ
|
879150 | 1.5 " | 1 1/2 x 1 1/2 นิ้ว | 4 ฟุต | 4ft | ฿32,114 | |
879160 | 1.5 " | 1 1/2 x 1 1/2 นิ้ว | 6 ฟุต | 4ft | ฿51,254 | RFQ
|
879170 | 1.5 " | 1 1/2 x 1 1/2 นิ้ว | 8 ฟุต | 4ft | ฿61,815 | RFQ
|
879180 | 1" | 1 x 4 " | 3 ฟุต | 10ft | ฿55,585 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.