FIBERPLATE 870140 Grit Polypropylene Gry 3/8 x 48 x 96 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สต็อกจาน |
สี | สีเทาเข้ม |
ความยาว | 96 " |
ความอดทนความยาว | +/- 0.125 " |
วัสดุ | โพลีเอสเตอร์พรีเมี่ยม |
แม็กซ์ ชั่วคราว | ฮิต F |
ประเภทเรซิ่น | คอร์เว็กซ์ |
ความหนา | 3 / 8 " |
ความอดทนความหนา | + 0.125 / -0.063 " |
ชนิดภาพเขียน | ด้วย Grit |
ความกว้าง | 48 " |
ความอดทนความกว้าง | +/- 0.125 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 53.55 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 0.95 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 243.84 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 121.92 |
รหัส HS | 3925900000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความยาว | ความหนา | ความอดทนความหนา | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
870000 | 12 " | 1 / 8 " | + 0.938 / -0.032 " | 12 " | ฿2,017 | |
870010 | 12 " | 1 / 4 " | + 0.125 / -0.063 " | 12 " | ฿2,569 | |
870020 | 12 " | 3 / 8 " | + 0.125 / -0.063 " | 12 " | ฿3,776 | |
870030 | 12 " | 1 / 2 " | + 0.125 / -0.063 " | 12 " | ฿4,545 | |
870040 | 24 " | 1 / 8 " | + 0.938 / -0.032 " | 24 " | ฿5,825 | |
870050 | 24 " | 1 / 4 " | + 0.125 / -0.063 " | 24 " | ฿8,182 | |
870060 | 24 " | 3 / 8 " | + 0.125 / -0.063 " | 24 " | ฿11,546 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.