Fill-rite 807c1 มิเตอร์วัดทางกล 3 ล้อ, 5 - 20 Gpm | 4rp91 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

FILLRITE 807C1 เครื่องวัดการไหลแบบกลไกเหลว, การเชื่อมต่อ MNPT 1 นิ้ว | AD9GBD 4RP91

FILLRITE 807C1 เครื่องวัดการไหลเชิงกลของของเหลว, การเชื่อมต่อ MNPT ขนาด 1 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD9GBD รุ่น: 807C1ข้ามอ้างอิง: 4RP91
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
฿14,576 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมิเตอร์
ความถูกต้อง+/- 1.0%
หอการค้าวัสดุRyton / เหล็กกล้าไร้สนิม
ขนาดการเชื่อมต่อ1 ม.ป.ท
แสดงลงทะเบียนเครื่องกลด้วยตัวเลขขนาดใหญ่ที่อ่านง่าย
วัสดุไหลน้ำมันเบนซินดีเซลน้ำมันก๊าดและแร่สปิริต
ช่วงการไหล5 ถึง 20 gpm
GPM สูงสุด20
ความสูง6"
วัสดุที่ใช้ผลิตอลูมิเนียม
ความยาว8"
โท Totalizer100,000 แกลลอน.
แม็กซ์ ความดัน50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ความเหนียว50
วัสดุซีลViton (R) และ Buna
อุณหภูมิ150
ด้ายNPT
ชนิดภาพเขียนของเหลว
UPC089404110980
ความกว้าง6"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.61
ความสูงของเรือ (ซม.)19.3
ความยาวเรือ (ซม.)21.08
ความกว้างของเรือ (ซม.)24.89
รหัส HS9026104000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • เครื่องวัดอัตราการไหล Fill-Rite 807C1 ออกแบบมาสำหรับการวัดอัตราการไหลของของเหลวตั้งแต่ 5 ถึง 20 GPM สำหรับการใช้งานเช่นปั๊มจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและการวัดการไหลของอุตสาหกรรมโดยมีความแม่นยำ +/- 1%
  • โครงสร้างอะลูมิเนียมชุบนิกเกิลช่วยให้สามารถจัดการกับน้ำที่ไม่สามารถดื่มได้สารเคมีที่เข้ากันได้และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่มีความต้านทานการกัดกร่อนสูงสุด
  • คุณสมบัติการอ่านค่า LCD ที่อ่านได้ง่ายพร้อมด้วย Totaliser สะสมที่รีเซ็ตได้สูงถึง 100 แกลลอนและพอร์ตทางเข้า / ทางออก 1 นิ้วที่เพิ่มขึ้น 90 องศาเพื่อการติดตั้งที่ง่ายทั้งในแนวตั้งและแนวนอน
  • ใช้ได้กับน้ำมันเบนซินดีเซลน้ำมันก๊าดและสุราแร่
  • ตรงตามมาตรฐาน UL / cUL

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวความถูกต้องขนาดการเชื่อมต่อแม็กซ์ ความเหนียววัสดุซีลอุณหภูมิด้ายชนิดภาพเขียนราคา
FILLRITE 807CN1 เครื่องวัดการไหลแบบกลไกของเหลว, Viton Seal, การเชื่อมต่อ FNPT | AB2VRY 1P951 807CN 18"+/- 1.0%1 ม.ป.ท50Viton150NPTของเหลว฿20,268
FILLRITE 900CD มิเตอร์วัดการไหลแบบดิจิตอล, 50 PSI, เกลียว NPT, 6 - 40 GPM | เอซี4RXQ 30J078 900CD8"+/- 125%1 ม.ป.ท50 SSUบูน่า / ไวตัน140 องศา FNPTNutating ดิสก์฿29,220
FILLRITE 900CD1.5 เครื่องวัดการไหลแบบกลไกของเหลว, Nutating Disc Mechanism | เอซี4RXR 30J079 900CD1.58"+/- 125%1-1 / 2 MNPT50 SSUบูน่า / ไวตัน140 องศา FNPTNutating ดิสก์฿29,831
FILLRITE 900CDBSPT Liquid Mechanical Flowmeter, BSPT Threads, ขนาดท่อ 1 นิ้ว | เอซี4RXT 30J080 900CDBSPT8"+/- 125%1 สบพ50 SSUบูน่า / ไวตัน140 องศา Fก.บ.ภNutating ดิสก์฿32,633
FILLRITE 900CD1.5BSPT Liquid Mechanical Flowmeter, 1-1/2 นิ้ว BSPT Threads | AC4RXU 30J081 900CD1.5BSPT8"+/- 125%1-1 / 2 BSPT50 SSUบูน่า / ไวตัน140 องศา Fก.บ.ภNutating ดิสก์฿32,633
FILLRITE 901C1.5 เครื่องวัดการไหลแบบกลไกของเหลว, การเชื่อมต่อ 1-1/2 นิ้ว MNPT | AD9GBE 4RP92 901C1.59.25 "+/- 2.0%1-1 / 2 MNPT50Viton (R) และ Buna150NPTของเหลว฿21,282
FILLRITE 807C เครื่องวัดการไหลแบบกลไกของเหลว การเชื่อมต่อ FNPT 3/4 นิ้ว | AH2BQF 24KJ09 807C8"-3 / 4 "-----฿15,054

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

FILLRITE 807C1 เครื่องวัดการไหลเชิงกลของของเหลว, การเชื่อมต่อ MNPT ขนาด 1 นิ้ว
฿14,576 / หน่วย