Finish 1st 11058-035 | แผ่นขัด 9 X 5 1/2 นิ้ว 2000 กรัม แพ็ค 25 | 42x657 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

FINISH 1ST 11058-035 แผ่นขัด 9 x 5 1/2 นิ้ว 2000 G - แพ็ค 25 | AD4QXP 42X657

FINISH 1ST 11058-035 แผ่นกระดาษทราย 9 x 5 1/2 นิ้ว 2000 กรัม แพ็ค 25 เล่ม

In Stock
รายการ: AD4QXP รุ่น: 11058-035ข้ามอ้างอิง: 42X657

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿852 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแผ่นขัด
วัสดุขัดซิลิกอนคาร์ไบด์
สนับสนุนวัสดุกระดาษกันน้ำ
น้ำหนักสำรองB
สีสีเทา
เกรดกระจกปรับ
ขบ2000
ความยาว9"
ความกว้าง5.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.25
ความสูงของเรือ (ซม.)0.51
ความยาวเรือ (ซม.)22.86
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.72
รหัส HS6805200000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าKR

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขบราคา
FINISH 1ST 11055-035 แผ่นขัด 9 x 5 1/2 นิ้ว 1000 G - แพ็ค 25 | AD4QXL 42X654 11055-0351000฿860
FINISH 1ST 11056-035 แผ่นขัด 9 x 5 1/2 นิ้ว 1200 G - แพ็ค 25 | AD4QXM 42X655 11056-0351200฿826
FINISH 1ST 11057-035 แผ่นขัด 9 x 5 1/2 นิ้ว 1500 G - แพ็ค 25 | AD4QXN 42X656 11057-0351500฿837
FINISH 1ST 11189-035 แผ่นขัด 9 x 5 1/2 นิ้ว 2500 G - แพ็ค 25 | AD4QXQ 42X658 11189-0352500฿905

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

FINISH 1ST 11058-035 แผ่นกระดาษทราย 9 x 5 1/2 นิ้ว 2000 กรัม แพ็ค 25 เล่ม
฿852 / หน่วย