FINISH THOMPSON DBTS038 ดรัมปั๊ม 2 HP ท่อดูด 40 L 6 GPM
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กลองปั๊ม |
วัสดุอะแดปเตอร์ | โพรพิลีน |
Discharge Tube Outlet ID ขนาด | 1-1 / 2 นิ้ว |
Discharge Tube Outlet ขนาด OD | 2 ใน |
ปล่อยท่อวัสดุ | พีวีซี |
GPM | 6 |
ความสูง | 40 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กกล้าไร้สนิม |
HP | 2 |
ขนาดขาเข้า | 2" |
สูงสุด ช่องอากาศ (PSI) | 39 |
สูงสุด GPM สำหรับน้ำมัน | 6 |
สูงสุด GPM สำหรับน้ำ | 6 |
สูงสุด ศีรษะ | 90 ฟุต |
สูงสุด อุณหภูมิของเหลว | 200 องศา F |
แม็กซ์ ความดัน | 39 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แม็กซ์ ชั่วคราว | ฮิต F |
ขนาด Outlet | 1 1/2 "เข็ม |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 56 " |
รอบต่อนาที | 3,000 |
รองพื้นเอง | ใช่ |
ความยาวท่อดูด | 40 ใน |
ท่อดูดขนาด OD | 2 ใน |
ความกว้าง | 10 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 16.65 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 21.84 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 147.32 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 27.18 |
รหัส HS | 8413500080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.