FINISH THOMPSON DPFS006 ท่อดูดดรัมปั๊ม 40 ลิตร
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เปลี่ยนหลอดปั๊มดรัม |
วัสดุอะแดปเตอร์ | โพรพิลีน |
Discharge Tube Outlet ID ขนาด | 1" |
Discharge Tube Outlet ขนาด OD | 1-7 / 16 " |
สำหรับการใช้งาน | 30, 55 แกลลอน กลอง |
วัสดุปะเก็น | Viton |
ความสูง | 40 " |
มิเตอร์ | ไม่ |
ขนาด Outlet | 1 "เข็ม |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 42 " |
ช่วง pH | 6-10 |
วัสดุตัวปั๊ม | SS |
วัสดุซีล | PTFE |
รองพื้นเอง | ใช่ |
ความยาวท่อดูด | 40 " |
ท่อดูดขนาด OD | 2" |
ประเภทท่อดูด | ค่าคงที่ |
UPC | 638845478298 |
วัสดุเปียก | SS, PTFE, เทฟเซล, ไวตัน |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.08 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 8.89 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 118.36 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 22.61 |
รหัส HS | 3917220000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ช่วง pH | วัสดุตัวปั๊ม | วัสดุเปียก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DTTC008 | 50 " | 1-14 | ซีพีวีซี | CPVC, PTFE, โลหะผสม 625 | ฿46,052 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.