FINISH THOMPSON DPFS025 ดรัมปั๊ม 1 / 2HP ท่อดูด 40 L 22 GPM
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กลองปั๊ม |
วัสดุอะแดปเตอร์ | โพรพิลีน |
Discharge Tube Outlet ID ขนาด | 1 ใน |
Discharge Tube Outlet ขนาด OD | 1-5 / 16 นิ้ว |
ปล่อยท่อวัสดุ | พีวีซี |
วัสดุปะเก็น | Viton |
GPM | 22 |
ความสูง | 40 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กกล้าไร้สนิม |
HP | 1/2 |
ขนาดขาเข้า | 2" |
สูงสุด ช่องอากาศ (PSI) | 16 |
สูงสุด GPM สำหรับน้ำมัน | 17 |
สูงสุด GPM สำหรับน้ำ | 22 |
สูงสุด ศีรษะ | 38 ฟุต |
สูงสุด อุณหภูมิของเหลว | 220 องศา F |
แม็กซ์ ความดัน | 16 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แม็กซ์ ชั่วคราว | ฮิต F |
ขนาด Outlet | 1 "เข็ม |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 49 " |
รอบต่อนาที | 6,000 |
รองพื้นเอง | ใช่ |
ความยาวท่อดูด | 40 ใน |
ท่อดูดขนาด OD | 2 ใน |
ความกว้าง | 5.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.71 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 21.84 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 147.32 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 27.18 |
รหัส HS | 8413810040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.