FINISH THOMPSON DTTC014 ดรัมปั๊ม 1 / 2HP ท่อดูด 40 L 16 GPM
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กลองปั๊ม |
วัสดุอะแดปเตอร์ | โพรพิลีน |
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงาน | NO |
Discharge Tube Outlet ID ขนาด | 1 ใน |
Discharge Tube Outlet ขนาด OD | 1-5 / 16 นิ้ว |
ปล่อยท่อวัสดุ | พีวีซี |
GPM | 16 |
ความสูง | 40 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | ซีพีวีซี |
HP | 1/2 |
ขนาดขาเข้า | 1.6 " |
สูงสุด ช่องอากาศ (PSI) | 13 |
สูงสุด GPM สำหรับน้ำมัน | 11 |
สูงสุด GPM สำหรับน้ำ | 16 |
สูงสุด ศีรษะ | 30 ฟุต |
สูงสุด อุณหภูมิของเหลว | 150 องศา F |
แม็กซ์ ความดัน | 13 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แม็กซ์ ชั่วคราว | ฮิต F |
ขนาด Outlet | 1 "เข็ม |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 49 " |
รอบต่อนาที | 6,000 |
รองพื้นเอง | ใช่ |
ความยาวท่อดูด | 40 ใน |
ท่อดูดขนาด OD | 1-5 / 8 นิ้ว |
ความกว้าง | 5.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.3 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 21.59 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 147.32 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 27.18 |
รหัส HS | 8413500080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.