FINISH THOMPSON DTTS018 ดรัมปั๊ม 1/4 Hp ท่อดูด 48 L 7 Gpm
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มกลองไฟฟ้า |
ประเภทการดำเนินการ | ลูกสูบ |
วัสดุอะแดปเตอร์ | โพรพิลีน |
ความยาวท่อปล่อย | 1" |
Discharge Tube Outlet ID ขนาด | 1" |
Discharge Tube Outlet ขนาด OD | 1-15 / 32 " |
ปล่อยท่อวัสดุ | เอทิลีน |
สำหรับการใช้งาน | 55 แกลลอน กลองและกระเป๋า |
GPM | 7 |
ความสูง | 48 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กกล้าไร้สนิม |
HP | 1/4 |
Hz | 60 |
ขนาดขาเข้า | 1.5 " |
สูงสุด GPM สำหรับน้ำมัน | 5 |
สูงสุด GPM สำหรับน้ำ | 7 |
สูงสุด ศีรษะ | 10 ฟุต |
สูงสุด อุณหภูมิของเหลว | 150 องศา F |
แม็กซ์ ความดัน | 4.32 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 150 องศา F |
แม็กซ์ ความเหนียว | 400 CPS |
หัวหน้าสูงสุด | 10 ฟุต |
มิเตอร์ | ไม่ |
ตู้มอเตอร์ | หลักฐานการระเบิด |
ชนิดเครื่องยนต์ | ไฟฟ้า AC |
ขนาด Outlet | 1 "เข็ม |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 63 " |
ช่วง pH | 7 |
ระยะ | 1 |
วัสดุตัวปั๊ม | เหล็กกล้าไร้สนิม |
รอบต่อนาที | 3450 |
วัสดุซีล | PTFE |
รองพื้นเอง | ใช่ |
ความยาวท่อดูด | 48 " |
ท่อดูดขนาด OD | 1-1 / 2 " |
ประเภทท่อดูด | ค่าคงที่ |
แรงดันไฟฟ้า | 115 VAC |
วัสดุเปียก | สแตนเลสทองเหลือง PTFE |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 14.57 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 21.59 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 148.59 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 27.94 |
รหัส HS | 8413500080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ช่วง pH | สำหรับการใช้งาน | GPM | วัสดุตัวปั๊ม | วัสดุเปียก | ความสูง | วัสดุที่ใช้ผลิต | ขนาดขาเข้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTTC013 | เพื่อ 1 14 | 30, 55 แกลลอน กลอง | 10 | ซีพีวีซี | CPVC, PTFE, โลหะผสม 625 | 40 " | ซีพีวีซี | 1.6 " | ฿86,255 | ||
DTTS013 | เพื่อ 6 10 | 30, 55 แกลลอน กลอง | 10 | เหล็กกล้าไร้สนิม | สแตนเลส PTFE | 40 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 1.5 " | ฿77,426 | ||
DTTS010 | 7 | 30, 55 แกลลอน กลอง | 7 | เหล็กกล้าไร้สนิม | สแตนเลสทองเหลือง PTFE | 40 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 1.5 " | ฿111,176 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.