FINISH THOMPSON EFS-40 / S1 ปั๊มกลองไฟฟ้า 115 V 60 Hz 1/3 Hp
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มกลองไฟฟ้า |
ประเภทการดำเนินการ | ลูกสูบ |
ความยาวท่อปล่อย | 5 ฟุต |
Discharge Tube Outlet ID ขนาด | 3 / 4 " |
Discharge Tube Outlet ขนาด OD | 1" |
ปล่อยท่อวัสดุ | พีวีซี |
สำหรับการใช้งาน | 30, 55 แกลลอน กลอง |
GPM | 17 |
ความยาวท่อ | 5ft |
วัสดุท่อ | พีวีซี |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กสแตนเลส 316 |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
ขนาดขาเข้า | 1.25 " |
สูงสุด GPM สำหรับน้ำมัน | 7 @ 100 ซีพีเอส |
สูงสุด GPM สำหรับน้ำ | 17 |
สูงสุด ศีรษะ | 20 ฟุต |
สูงสุด อุณหภูมิของเหลว | 212 องศา F |
แม็กซ์ ความดัน | 8.7 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 212 องศา F |
แม็กซ์ ความเหนียว | 300 CPS |
หัวหน้าสูงสุด | 20 ฟุต |
มิเตอร์ | ไม่ |
ตู้มอเตอร์ | หลักฐานการกระเด็น |
ชนิดเครื่องยนต์ | AC / DC สากล |
ขนาด Outlet | 3 / 4 "เข็มกลัด |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 48.625 " |
ช่วง pH | เพื่อ 6 10 |
ระยะ | 1 |
วัสดุตัวปั๊ม | เหล็กสแตนเลส 316 |
รอบต่อนาที | เพื่อ 8000 14,000 |
วัสดุซีล | FKM |
ความยาวท่อดูด | 40 " |
ท่อดูดขนาด OD | 1-1 / 4 " |
ประเภทท่อดูด | ค่าคงที่ |
แรงดันไฟฟ้า | 115 VAC |
วัสดุเปียก | สแตนเลส 316, FKM, PTFE และ ETFE |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.05 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 21.59 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 146.3 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 26.67 |
รหัส HS | 8413500080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สูงสุด อุณหภูมิของเหลว | ประเภทอะแดปเตอร์ | สำหรับการใช้งาน | แม็กซ์ ความดัน | แม็กซ์ ชั่วคราว | หัวหน้าสูงสุด | ตู้มอเตอร์ | ชนิดเครื่องยนต์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFP-54 / S1 | 150 องศา F | ที่ปิดผนึก | ซุปเปอร์ Totes | 8.7 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 150 องศา F | 20 ฟุต | หลักฐานการกระเด็น | AC / DC สากล | ฿65,809 | ||
ชุด EFP-40 & S1 DEF | 150 องศา F | ไม้อุดรู | 55 แกลลอน กลองและกระเป๋า | 8 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 150 องศา F | 5 ถึง 20 ฟุต | เปิด Drip Proof | ความเร็วตัวแปรไฟฟ้า | ฿47,453 | ||
ชุด EFP-40 & S1 | 150 องศา F | ไม้อุดรู | 55 แกลลอน กลองและกระเป๋า | 8 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 150 องศา F | 5 ถึง 20 ฟุต | เปิด Drip Proof | ความเร็วตัวแปรไฟฟ้า | ฿26,813 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.