FINISH THOMPSON PFP-EO-40 ปั๊มอัตโนมัติไฟฟ้า 40gpm 1 / 2hp 115v
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มกลองไฟฟ้า |
ความยาวท่อปล่อย | 40 " |
Discharge Tube Outlet ขนาด OD | 1" |
ปล่อยท่อวัสดุ | โพรพิลีน |
GPM | 40 |
วัสดุที่ใช้ผลิต | โพรพิลีน |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
สูงสุด GPM สำหรับน้ำมัน | 40 |
สูงสุด GPM สำหรับน้ำ | 40 |
สูงสุด ศีรษะ | 80 ฟุต |
สูงสุด อุณหภูมิของเหลว | 160 องศา F |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 160 องศา F |
แม็กซ์ ความเหนียว | 500 CPS |
หัวหน้าสูงสุด | 80 ฟุต |
ตู้มอเตอร์ | เปิด Drip Proof |
ชนิดเครื่องยนต์ | ปั๊มน้ำหยดแบบเปิด |
ขนาด Outlet | 1" |
ระยะ | 1 |
วัสดุตัวปั๊ม | โพรพิลีน |
รอบต่อนาที | 10,000 |
วัสดุซีล | ไม่มีซีล |
ความยาวท่อดูด | 40 " |
ท่อดูดขนาด OD | 2" |
ประเภทท่อดูด | แรงเหวี่ยง |
แรงดันไฟฟ้า | 115 VAC |
วัสดุเปียก | โพลีโพรพีลีน, PTFE, PVDF, Viton |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.85 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 26.16 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 137.16 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 26.16 |
รหัส HS | 8413810040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | หัวหน้าสูงสุด | GPM | ความสูง | ชนิดเครื่องยนต์ | ขนาด Outlet | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ช่วง pH | วัสดุตัวปั๊ม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFM-40 และ M3V DEF KIT | 10 ถึง 80 ฟุต | 10 | 40 " | ความเร็วตัวแปรไฟฟ้า | 3 / 4 "เข็มกลัด | 52 " | เพื่อ 6 10 | โพรพิลีน | ฿64,645 | ||
ชุด PFM-48 และ M3V DEF | 10 ถึง 80 ฟุต | 10 | 48 " | ความเร็วตัวแปรไฟฟ้า | 3 / 4 "เข็มกลัด | 60 " | เพื่อ 6 10 | โพรพิลีน | ฿65,964 | ||
ชุด PFM-40 & M3V | 10 ถึง 80 ฟุต | เพื่อ 10 40 | 40 " | ความเร็วตัวแปรไฟฟ้า | 1 "เข็ม | 52 " | เพื่อ 6 10 | โพรพิลีน | ฿43,342 | ||
ชุด PFM-48 & M3V | 10 ถึง 80 ฟุต | เพื่อ 10 40 | 48 " | ความเร็วตัวแปรไฟฟ้า | 1 "เข็ม | 60 " | เพื่อ 6 10 | โพรพิลีน | ฿44,919 | ||
ชุด PFP-40 & M3V | 10 ถึง 80 ฟุต | เพื่อ 10 40 | 40 " | ความเร็วตัวแปรไฟฟ้า | 1 "เข็ม | 52 " | เพื่อ 1 14 | โพรพิลีน | ฿48,141 | ||
ชุด PFP-48 & M3V | 10 ถึง 80 ฟุต | เพื่อ 10 40 | 48 " | ความเร็วตัวแปรไฟฟ้า | 1 "เข็ม | 60 " | เพื่อ 1 14 | โพรพิลีน | ฿50,547 | ||
ชุด PFS-40 & M3V | 10 ถึง 80 ฟุต | เพื่อ 10 40 | 40 " | ความเร็วตัวแปรไฟฟ้า | 1 "เข็ม | 52 " | เพื่อ 6 10 | เหล็กสแตนเลส 316 | ฿63,315 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.