Kidde P12040 | เครื่องตรวจจับควันโฟโตอิเล็กทริค 120vac 9v | 5mpl3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KIDDE P12040 เครื่องเตือนควันไฟตาแมว 120vac 9v | AE4THL 5MPL3

KIDDE P12040 ตาแมวตรวจจับควัน 120vac 9v

In Stock
รายการ: AE4THL รุ่น: P12040ข้ามอ้างอิง: 5MPL3
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
฿2,101 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องตรวจจับควัน
การแจ้งเตือนด้วยเสียง85dB @ 10 ฟุตฮอร์น
แบตเตอรี่สำรองใช่
วิธีการตรวจจับอิเล็กทริค
เส้นผ่าศูนย์กลาง5.625 "
อ่านข้อมูลดิจิตอลไม่
ความสูง1.5 "
ความสามารถในการเชื่อมต่อโครงข่ายสูงสุด 24 ยูนิต
PIN ล็อคใช่
อุณหภูมิในการใช้งาน40 องศาถึง 100 องศา F
แหล่งพลังงาน120โวลต์,9โวลต์
การแจ้งเตือนด้วยภาพไฟ LED สีแดง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.29
ความสูงของเรือ (ซม.)14.48
ความยาวเรือ (ซม.)14.99
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.57
รหัส HS8531100015
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • ปุ่ม Hush (ไม่ใช่)
  • ปุ่มทดสอบ (ใช่)
  • แบรนด์ย่อย: FIREX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเส้นผ่าศูนย์กลางอ่านข้อมูลดิจิตอลความสูงแหล่งพลังงานราคา
KIDDE i12040 เครื่องเตือนควันไอออไนซ์ 120vac 9v | AB4GDV 1XTG6 i120405.5 "ไม่1.5 "120โวลต์,9โวลต์฿1,202
KIDDE i12060 เครื่องเตือนควันไอออไนซ์ 120vac 9v | AB4GDW 1XTG7 i120605"ไม่1.75 "120โวลต์,9โวลต์฿1,251
KIDDE i12080 เครื่องเตือนควันไอออไนซ์ 120vac 9v | AB4GDX 1XTG8 i120805.5 "ใช่1.5 "120โวลต์,9โวลต์฿1,595
KIDDE i9010 เครื่องเตือนควันไอออไนซ์ 3v | AB4LHD 1YNW9 i90105.625 "ไม่1.5 "ลิเธียม 3V฿1,926
KIDDE P3010B สัญญาณเตือนควันไฟ LED สีแดงตาแมว | AB4YDG 20JK09 P3010B5"ไม่1.5 "ลิเธียมไอออนปิดผนึก฿2,820
KIDDE i9040 เครื่องเตือนควันไอออไนซ์ 9v ​​| AD2NZX 3TCT1 i90404"ไม่1.5 "9V฿603
KIDDE 21007581 เครื่องเตือนควันไอออไนซ์ 120vac 9v | AE4THF 5MPK8 210075815.5 "ไม่1.625 "120โวลต์,9โวลต์฿1,168

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KIDDE P12040 ตาแมวตรวจจับควัน 120vac 9v
฿2,101 / หน่วย