Flambeau T2003 | กล่องแบ่งช่องแบบปรับได้ โปร่งแสง | 5mu37 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

FLAMBEAU T2003 กล่องปรับช่องโปร่งแสง | AE4UDN 5MU 37

FLAMBEAU T2003 กล่องใส่ของปรับระดับได้ โปร่งแสง

In Stock
รายการ: AE4UDN แบบ: T2003อ้างไขว้: 5MU37
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
฿194 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกล่องช่องปรับได้
สีโปร่งแสง
ความลึกของช่อง1-1 / 16 "
ความสูงของช่อง1-5 / 16 "
ความกว้างของช่อง6-11 / 16 "
ประเภทสลักสอง
วัสดุโพรพิลีน
จำนวนช่องเพื่อ 3 18
จำนวนวงเวียนที่ถอดออกได้15
ความลึกโดยรวม4.125 "
ความสูงโดยรวม1.5 "
ความกว้างโดยรวม7"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)4.06
ความยาวเรือ (ซม.)17.53
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.91
รหัส HS3926909980
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นวัสดุจำนวนช่องความลึกโดยรวมความสูงโดยรวมความกว้างโดยรวมราคา
FLAMBEAU 1002 กล่องปรับช่องโปร่งแสง | AB2TQN 1NTH2 1002กล่องช่องปรับได้โพรพิลีนเพื่อ 4 61.25 "1.25 "3.38 "฿179
FLAMBEAU 2003 กล่องปรับช่องโปร่งแสง | AB2TQP 1NTH3 2003กล่องช่องปรับได้โพรพิลีนเพื่อ 3 181.5 "1.5 "4.125 "฿210
FLAMBEAU 3003 กล่องปรับช่องโปร่งแสง | AB2TQQ 1NTH4 3003กล่องช่องปรับได้โพรพิลีนเพื่อ 3 181.25 "1.25 "5"฿249
FLAMBEAU 4007 กล่องปรับช่องโปร่งแสง | AB2TQR 1NTH5 4007กล่องช่องปรับได้โพรพิลีนเพื่อ 6 361.75 "1.75 "7.25 "฿392
FLAMBEAU 5007 กล่องปรับช่องโปร่งแสง | AB2TQT 1NTH6 5007กล่องช่องปรับได้โพรพิลีนเพื่อ 4 482"2"9.125 "฿593
FLAMBEAU 6004R กล่องช่องปรับระดับโปร่งแสง | AB2TQU 1NTH7 6004Rกล่องช่องปรับได้โพรพิลีนเพื่อ 6 361.5 "1.5 "9"-
RFQ
FLAMBEAU T155 ช่องใส่ของ 5 ช่องโปร่งแสง | AC4HYH 30C405 T155ช่องใส่ของPolypropylene โปร่งแสง53.5 "1 5 / 16 "5.875 "฿203

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

FLAMBEAU T2003 กล่องใส่ของปรับระดับได้ โปร่งแสง
฿194 / หน่วย