FLAMEFIGHTER JFP02 ขาตั้งเครื่องดับเพลิง (2) 10lb หรือ 20lb FE
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ขาตั้งเครื่องดับเพลิง |
สี | สีแดง |
ความสูง | 13 " |
ถือ | (2) ถังดับเพลิง 10 ปอนด์หรือ 20 ปอนด์ |
ความยาว | 12.5 " |
วัสดุ | พลาสติก PE |
ความกว้าง | 25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 3.53 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 15.24 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 64.77 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 33.02 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | GB |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | ถือ | ชิ้น | ความยาว | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เจเอฟพี01 | 7" | (1) ถังดับเพลิง 10 ปอนด์หรือ 20 ปอนด์ | ขาตั้งเครื่องดับเพลิง | 14 " | 13.5 " | ฿8,416 | ||
เจเอฟพี09 | 26 " | (1) ถังดับเพลิง 10 ปอนด์หรือ 20 ปอนด์ | ขาตั้งเครื่องดับเพลิง | 11.875 " | 12 " | ฿6,451 | ||
เจเอฟพี10 | 26 " | (2) ถังดับเพลิง 10 ปอนด์หรือ 20 ปอนด์ | ขาตั้งเครื่องดับเพลิง | 11.875 " | 20 " | ฿9,816 | ||
WEX01 | 51 " | (2) ถังดับเพลิง 10 ปอนด์หรือ 20 ปอนด์ | รถเข็นดับเพลิง | 18.375 " | 19.62 " | ฿24,200 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.