Flexitallic Cgi | ปะเก็นโลหะพันเกลียว 1-1/2" 316 Ss Od 3-3/4" | 38r309 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

FLEXITALLIC CGI ปะเก็นโลหะบาดแผลเกลียว 1-1 / 2 SS OD 316-3 / 3 | AC4MPW 7R38

FLEXITALLIC CGI ปะเก็นโลหะแผลเป็นเกลียว 1-1/2" 316 SS OD 3-3/4"

In Stock
รายการ: AC7MPW รุ่น: CGIข้ามอ้างอิง: 38R309
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
฿544 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปะเก็นโลหะบาดแผลเกลียว
สีแถบสีเขียวแถบสีเทา
ภายใน Dia1.75 "
วัสดุ316SS และกราไฟท์ที่ยืดหยุ่น
ตรวจจับโลหะได้ใช่
ภายนอก Dia.3.75 "
ขนาดท่อ1.5 "
ชั่วคราว พิสัย-150 ถึง 842 องศา
ความหนา11 / 64 "
ชนิดภาพเขียนหน้าแปลน ANSI class 300/400/600 lb.

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)0.51
ความยาวเรือ (ซม.)9.14
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.14
รหัส HS8484100000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีภายใน Diaวัสดุภายนอก Dia.ขนาดท่อชั่วคราว พิสัยชนิดภาพเขียนราคา
FLEXITALLIC CGI ปะเก็นเกลียวโลหะ 1/2" 304 SS OD 1-7/8" | AC7MNF 38R271 CGIแถบสีเหลืองแถบสีเทา9 / 16 "304SS และกราไฟท์ที่ยืดหยุ่น1.875 "1 / 2 "-320 ถึง 842 องศาหน้าแปลน ANSI class 150 lb.฿260
FLEXITALLIC CGI ปะเก็นโลหะบาดแผล 3/4" 304 SS OD 2-1/4" | AC7MNG 38R272 CGIแถบสีเหลืองแถบสีเทา13 / 16 "304SS และกราไฟท์ที่ยืดหยุ่น2.25 "3 / 4 "-320 ถึง 842 องศาหน้าแปลน ANSI class 150 lb.฿277
FLEXITALLIC CGI ปะเก็นโลหะแผลเป็นเกลียว 1" 304 SS OutsideDia_ 2-5/8" | AC7MNH 38R273 CGIแถบสีเหลืองแถบสีเทา1-1 / 16 "304SS และกราไฟท์ที่ยืดหยุ่น2.625 "1"-320 ถึง 842 องศาหน้าแปลน ANSI class 150 lb.฿296
FLEXITALLIC CGI ปะเก็นโลหะบาดแผล 1-1 / 4In 304 SS OD 3" | AC7MNJ 38R274 CGIแถบสีเหลืองแถบสีเทา1.5 "304SS และกราไฟท์ที่ยืดหยุ่น3"1.25 "-320 ถึง 842 องศาหน้าแปลน ANSI class 150 lb.฿353
FLEXITALLIC CGI ปะเก็นโลหะแผลเป็นเกลียว 1-1/2" 304 SS OD 3-3/8" | AC7MNK 38R275 CGIแถบสีเหลืองแถบสีเทา1.75 "304SS และกราไฟท์ที่ยืดหยุ่น3.375 "1.5 "-320 ถึง 842 องศาหน้าแปลน ANSI class 150 lb.฿388
FLEXITALLIC CGI ปะเก็นโลหะแผลเป็นเกลียว 2" 304 SS OutsideDia_ 4-1/8" | AC7MNL 38R276 CGIแถบสีเหลืองแถบสีเทา2.187 "304SS และกราไฟท์ที่ยืดหยุ่น4.125 "2"-320 ถึง 842 องศาหน้าแปลน ANSI class 150 lb.฿543
FLEXITALLIC CGI ปะเก็นโลหะบาดแผล 2-1 / 2" 304 SS OD 4-7 / 8" | AC7MNM 38R277 CGIแถบสีเหลืองแถบสีเทา2.625 "304SS และกราไฟท์ที่ยืดหยุ่น4.875 "2.5 "-320 ถึง 842 องศาหน้าแปลน ANSI class 150 lb.฿701

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

FLEXITALLIC CGI ปะเก็นโลหะแผลเป็นเกลียว 1-1/2" 316 SS OD 3-3/4"
฿544 / หน่วย