Flextech C40-225 X 36 | ท่อหม้อน้ำสำหรับงานหนัก 2-1/4 นิ้ว สีฟ้า | 32wf69 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

FLEXTECH C40-225 X 36 สายยางหม้อน้ำสำหรับงานหนัก 2-1 / 4 นิ้วสีน้ำเงิน | AG3DJA 32WF69

FLEXTECH C40-225 X 36 ท่อหม้อน้ำสำหรับงานหนัก 2-1/4 นิ้ว สีน้ำเงิน

In Stock
รายการ: AG3DJA รุ่น: C40-225 X 36ข้ามอ้างอิง: 32WF69

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿3,375 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นท่อหม้อน้ำสำหรับงานหนัก
สีสีน้ำเงิน
ภายใน Dia2-1 / 4 "
ความยาว3ft
วัสดุยางทำจากซิลิคอน
ภายนอก Dia.2-41 / 64 "
ชั่วคราว พิสัย-65 องศาถึง 350 องศา F
ชนิดภาพเขียนหลอดคลาส B
แรงดันใช้งาน44 PSI

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.05
ความสูงของเรือ (ซม.)6.35
ความยาวเรือ (ซม.)91.44
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
รหัส HS4009410000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นภายใน Diaภายนอก Dia.แรงดันใช้งานราคา
FLEXTECH C40-075 X 36 สายยางหม้อน้ำสำหรับงานหนัก 81 Psi 3/4 นิ้วสีน้ำเงิน | AG3DHM 32WF57 C40-075 X 363 / 4 "1-5 / 32 "81 PSI฿1,739
FLEXTECH C40-087 X 36 สายยางหม้อน้ำสำหรับงานหนัก 81 Psi 7/8 นิ้วสีน้ำเงิน | AG3DHN 32WF58 C40-087 X 367 / 8 "1-17 / 64 "81 PSI฿1,850
FLEXTECH C40-100 X 36 สายยางหม้อน้ำสำหรับงานหนัก 75 Psi 1 นิ้วสีน้ำเงิน | AG3DHP 32WF59 C40-100 X 361"1-13 / 32 "75 PSI฿1,988
FLEXTECH C40-112 X 36 สายยางหม้อน้ำสำหรับงานหนัก 75 Psi 1-1 / 8in | AG3DHQ 32WF60 C40-112 X 361-1 / 8 "1-33 / 64 "75 PSI฿2,225
FLEXTECH C40-125 X 36 สายยางหม้อน้ำสำหรับงานหนัก 69 Psi 1-1 / 4in | AG3DHR 32WF61 C40-125 X 361-1 / 4 "1-21 / 32 "69 PSI฿2,372
FLEXTECH C40-138 X 36 สายยางหม้อน้ำสำหรับงานหนัก 69 Psi 1-13 / 32in | AG3DHT 32WF62 C40-138 X 361-13 / 32 "1-25 / 32 "69 PSI฿2,348
FLEXTECH C40-150 X 36 สายยางหม้อน้ำสำหรับงานหนัก 62 Psi 1-1 / 2in | AG3DHU 32WF63 C40-150 X 361-1 / 2 "1-29 / 32 "62 PSI฿2,486

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

FLEXTECH C40-225 X 36 ท่อหม้อน้ำสำหรับงานหนัก 2-1/4 นิ้ว สีน้ำเงิน
฿3,375 / หน่วย