FLEXTECH ท่อหม้อน้ำสำหรับงานหนัก
สไตล์ | รุ่น | ภายใน Dia | ภายนอก Dia. | แรงดันใช้งาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | C40-100 X 36 | 1" | 1-13 / 32 " | 75 PSI | ฿1,988 | |
A | C40-150 X 36 | 1-1 / 2 " | 1-29 / 32 " | 62 PSI | ฿2,486 | |
A | C40-125 X 36 | 1-1 / 4 " | 1-21 / 32 " | 69 PSI | ฿2,372 | |
A | C40-112 X 36 | 1-1 / 8 " | 1-33 / 64 " | 75 PSI | ฿2,225 | |
A | C40-175 X 36 | 1-3 / 4 " | 2-5 / 32 " | 56 PSI | ฿2,898 | |
A | C40-162 X 36 | 1-5 / 8 " | 2-1 / 64 " | 62 PSI | ฿2,624 | |
A | C40-187 X 36 | 1-7 / 8 " | 2-17 / 64 " | 50 PSI | ฿2,999 | |
A | C40-138 X 36 | 1-13 / 32 " | 1-25 / 32 " | 69 PSI | ฿2,348 | |
A | C40-200 X 36 | 2" | 2-13 / 32 " | 50 PSI | ฿3,228 | |
A | C40-250 X 36 | 2-1 / 2 " | 2-29 / 32 " | 44 PSI | ฿3,663 | |
A | C40-225 X 36 | 2-1 / 4 " | 2-41 / 64 " | 44 PSI | ฿3,375 | |
A | C40-212 X 36 | 2-1 / 8 " | 2-33 / 64 " | 50 PSI | ฿3,259 | |
A | C40-275 X 36 | 2-3 / 4 " | 3-5 / 32 " | 37 PSI | ฿4,130 | |
A | C40-262 X 36 | 2-5 / 8 " | 3-1 / 64 " | 37 PSI | ฿3,917 | |
A | C40-287 X 36 | 2-7 / 8 " | 3-17 / 64 " | 31 PSI | ฿4,128 | |
A | C40-238 X 36 | 2-13 / 32 " | 2-25 / 32 " | 44 PSI | ฿3,518 | |
A | C40-300 X 36 | 3" | 3-13 / 32 " | 21 PSI | ฿4,089 | |
A | C40-350 X 36 | 3-1 / 2 " | 3-29 / 32 " | 18 PSI | ฿4,736 | |
A | C40-075 X 36 | 3 / 4 " | 1-5 / 32 " | 81 PSI | ฿1,739 | |
A | C40-087 X 36 | 7 / 8 " | 1-17 / 64 " | 81 PSI | ฿1,850 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ล้างน้ำพุ
- ชุดไขควงแม่นยำ
- ออกจากอุปกรณ์เสริมของอุปกรณ์
- อะแดปเตอร์เชื่อมต่อบอลวาล์ว
- ข้อต่อไฟฉายตัด Quick Connect
- กล่องไฟฟ้า
- ปุ่มกด
- สตาร์ทเตอร์และคอนแทค
- พื้น
- คูลเลอร์น้ำมัน
- DYNALON ภาชนะตัวอย่างโพลีเอทิลีน
- VIKAN ที่จับแปรงท่อและท่อ
- ALARM LOCK ออกจากกระบอกสูบสัญญาณเตือนภัยประตู
- BURNDY ตัวเชื่อมต่อ Multi Tap แบบอินไลน์
- KINGSTON VALVES KN Series, ชุดซ่อม
- Cementex USA กระเป๋า Duffel
- MEMPHIS GLOVE ถุงมือหนัง
- LINN GEAR สเตอร์ Type B, โซ่ 50
- BALDOR / DODGE ตัวลด Tigear-2 พร้อมอินพุตแยก ขนาด 23
- WEG ขั้วดึง