FLEXTECH HH-062 X 100 ท่อฮีตเตอร์ 62 Psi 5/8 นิ้ว สีน้ำเงิน
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อฮีตเตอร์ |
สี | สีน้ำเงิน |
ภายใน Dia | 5 / 8 " |
ความยาว | 100ft |
วัสดุ | ยางทำจากซิลิคอน |
ภายนอก Dia. | 1-1 / 64 " |
ชั่วคราว พิสัย | -65 องศาถึง 350 องศา F |
ชนิดภาพเขียน | วัตถุประสงค์ทั่วไป |
แรงดันใช้งาน | 62 PSI |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.01 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 31.75 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 33.02 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 32.51 |
รหัส HS | 8419908500 |
รุ่น | ภายใน Dia | ความยาว | ภายนอก Dia. | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
HH-050 X 25 | 1 / 2 " | 25ft | 29 / 32 " | ฿4,706 | |
HH-025 X 25 | 1 / 4 " | 25ft | 21 / 32 " | ฿2,924 | |
HH-038 X 25 | 3 / 8 " | 25ft | 25 / 32 " | ฿3,982 | |
HH-062 X 25 | 5 / 8 " | 25ft | 1-1 / 64 " | ฿5,123 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.