Flextech Hh-050 X 25 | สายฮีทเตอร์ 62 Psi 1/2 นิ้ว สีฟ้า | 32wf78 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

FLEXTECH HH-050 X 25 ท่อฮีตเตอร์ 62 Psi 1/2 นิ้วสีน้ำเงิน | AG3DJK 32WF78

FLEXTECH HH-050 X 25 ท่อฮีตเตอร์ 62 Psi 1/2 นิ้ว สีน้ำเงิน

In Stock
รายการ: AG3DJK รุ่น: HH-050 X 25ข้ามอ้างอิง: 32WF78
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
฿4,706 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นท่อฮีตเตอร์
สีสีน้ำเงิน
ภายใน Dia1 / 2 "
ความยาว25ft
วัสดุยางทำจากซิลิคอน
ภายนอก Dia.29 / 32 "
ชั่วคราว พิสัย-65 องศาถึง 350 องศา F
ชนิดภาพเขียนวัตถุประสงค์ทั่วไป
แรงดันใช้งาน62 PSI

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.23
ความสูงของเรือ (ซม.)17.02
ความยาวเรือ (ซม.)30.99
ความกว้างของเรือ (ซม.)30.99
รหัส HS8419908500

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นภายใน Diaความยาวภายนอก Dia.ราคา
FLEXTECH HH-025 X 25 ท่อฮีตเตอร์ 62 Psi 1/4 นิ้วสีน้ำเงิน | AG3DJL 32WF79 HH-025 X 251 / 4 "25ft21 / 32 "฿2,924
FLEXTECH HH-038 X 25 ท่อฮีตเตอร์ 62 Psi 3/8 นิ้วสีน้ำเงิน | AG3DJN 32WF81 HH-038 X 253 / 8 "25ft25 / 32 "฿3,982
FLEXTECH HH-062 X 25 ท่อฮีตเตอร์ 62 Psi 5/8 นิ้วสีน้ำเงิน | AG3DJP 32WF82 HH-062 X 255 / 8 "25ft1-1 / 64 "฿5,123
FLEXTECH HH-062 X 100 ท่อฮีตเตอร์ 62 Psi 5/8 นิ้วสีน้ำเงิน | AG3DJR 32WF84 HH-062 X 1005 / 8 "100ft1-1 / 64 "฿19,714

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

FLEXTECH HH-050 X 25 ท่อฮีตเตอร์ 62 Psi 1/2 นิ้ว สีน้ำเงิน
฿4,706 / หน่วย