FLEXTECH HH-075 X 100 ท่อฮีตเตอร์ 50 Psi 3/4 นิ้ว สีน้ำเงิน
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อฮีตเตอร์ |
สี | สีน้ำเงิน |
ภายใน Dia | 3 / 4 " |
ความยาว | 100ft |
วัสดุ | ยางทำจากซิลิคอน |
ภายนอก Dia. | 1-3 / 64 " |
ชั่วคราว พิสัย | -65 องศาถึง 350 องศา F |
ชนิดภาพเขียน | วัตถุประสงค์ทั่วไป |
แรงดันใช้งาน | 50 PSI |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 12.81 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 42.93 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 41.66 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 41.91 |
รหัส HS | 8419908500 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาว | ภายนอก Dia. | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
HH-075 X 25 | 25ft | 1-5 / 32 " | ฿5,986 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.