FLINT & WALLING C22251 ปั๊มหอยโข่ง 5 แรงม้า 1 เฟส 230V
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั้มแรงเหวี่ยง |
แอมป์ | 26.6 |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
GPM @ Head ประสิทธิภาพสูงสุด | 80 @ 148 ฟุต |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กรอบ | 184เจเอ็ม |
GPM @ 15 PSI | 145 |
GPM @ 20 PSI | 145 |
GPM @ 25 PSI | 144 |
GPM @ 30 PSI | 144 |
GPM @ 40 PSI | 143 |
GPM @ 50 PSI | 142 |
GPM @ 60 PSI | 141 |
GPM @ 80 PSI | 132 |
ความสูง | 15.5 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กหล่อ |
HP | 5 |
Hz | 60 |
วัสดุใบพัด | ทองเหลืองตะกั่วต่ำ |
ประเภทใบพัด | ปิด |
ทางเข้า | 3 เอฟเอ็นพีที |
ความยาว | 20.625 " |
สูงสุด ความดันกรณี | 120 PSI |
สูงสุด ความหนืดของของไหล | น้ำใส |
สูงสุด ความดันขาเข้า | 30 PSI |
สูงสุด อุณหภูมิของเหลว | องศา 180 |
แม็กซ์ ความดัน | 86 PSI |
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน | 86 PSI |
นาที. จำเป็นต้องมีการไหลเข้า | 2 GPM |
อุณหภูมิโดยรอบของมอเตอร์ คะแนน | 40 องศาเซลเซียส |
ตู้มอเตอร์ | ODP |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 3450 |
ชนิดเครื่องยนต์ | JM |
กรอบ NEMA / IEC | 184เจเอ็ม |
ทางออก | 2 เอฟเอ็นพีที |
ระยะ | 1 |
ประเภทปลั๊กหรือขั้วต่อ | สายตรง |
ใบสมัครประทับตรา | น้ำดื่ม |
วัสดุซีล | เหล็กกล้าไร้สนิม Buna N และคาร์บอน / ซิลิคอนคาร์ไบด์ |
ประเภทซีล | เชิงกล |
ปัจจัยการบริการ | 1.15 |
วัสดุเพลา | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ลิฟท์ดูด | 15 ฟุต |
ชนิดภาพเขียน | สิ้นสุดการดูด |
แรงดันไฟฟ้า | 230 |
วัสดุเปียก | เหล็กหล่อ, เหล็กกล้าไร้สนิมคาร์บอน, ซิลิคอนคาร์ไบด์ |
ความกว้าง | 10 13 / 16 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 56.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 39.37 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 62.48 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 38.86 |
รหัส HS | 8413702040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | สูงสุด ความดันขาเข้า | แอมป์ | GPM @ Head ประสิทธิภาพสูงสุด | แม็กซ์ ความดัน | กรอบ NEMA / IEC | ระยะ | ลิฟท์ดูด | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C22231 | 30 PSI | 16.8 | 60 @ 134 ฟุต | 43 PSI | 182เจเอ็ม | 1 | 15 ฟุต | 230 | ฿195,122 | |
C22233 | 30 PSI | 9/4.5 | 60 @ 134 ฟุต | 86 PSI | 145เจเอ็ม | 3 | 20 ฟุต | 208-230/460 | ฿164,092 | |
C22253 | 30 PSI | 14/7 | 80 @ 148 ฟุต | 86 PSI | 182เจเอ็ม | 3 | 15 ฟุต | 208/230/460 | ฿176,081 | |
C22273 | 20 PSI | 21/10.5 | 80 @ 193 ฟุต | 86 PSI | 184เจเอ็ม | 3 | 15 ฟุต | 208/230/460 | ฿183,091 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.