FLINT & WALLING EK07 ปั๊มเจ็ทระบบเปิดประทุน 3/4 แรงม้า
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ระบบปั๊มเจ็ท |
แอมป์ | 13/6.5 |
GPM ของน้ำที่ 40 Ft @ 30, 50 PSI | 8.7 |
ความสูง | 10 3 / 5 " |
HP | 3/4 |
ทางเข้า | 1-1 / 4 "NPT |
ความยาว | 19.5 " |
สูงสุด ความดันกรณี | 150 PSI |
ชนิดเครื่องยนต์ | ODP |
ทางออก | 3 / 4 "NPT |
ประเภทซีล | เชิงกล |
ปิด | 65 PSI |
ลิฟท์ดูด | 90 ฟุต |
แรงดันไฟฟ้า | 115/230 |
ความกว้าง | 568602 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 15.61 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 27.94 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 49.53 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 26.92 |
รหัส HS | 8413810030 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.