Nibco 6002 4x3 | ตัวลดเกลียวทองแดง Ftg XC 4 X 3 In | 1vlp5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

NIBCO 6002 4x3 Reducer Wrot Copper Ftg x C 4 x 3 In | AB3WDW 1VLP 5

NIBCO 6002 4x3 ตัวลด Wrot Copper Ftg x C 4 x 3 In

In Stock
รายการ: AB3WDW รุ่น: 6002 4x3ข้ามอ้างอิง: 1VLP5
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
฿3,555 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลด
วัสดุของตัวเครื่องเขียนทองแดง
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟทีจี x ซี
แม็กซ์ ความดัน293 psi ที่ 100 องศา F
ภายนอก Dia.4-1/8" x 3-1/8"
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 400 องศา F
ขนาดท่อ4 "x 3"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.96
ความสูงของเรือ (ซม.)10.67
ความยาวเรือ (ซม.)12.19
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.67
รหัส HS7412200090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

NIBCO 6002-4x3 ข้อต่อลดเป็นข้อต่อประปาที่ใช้เชื่อมต่อท่อขนาดต่างๆ (ท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้วถึงท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว) เป็นที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมน้ำเสียและน้ำมันและก๊าซ ตัวลดนี้ช่วยลดเส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมของระบบท่อ (ตั้งแต่ต้นจนจบ) เพื่อรักษาแรงดันในท่อ สามารถช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของการไหลของน้ำหรือก๊าซ โดยลดปริมาณพลังงานที่จำเป็นในการเคลื่อนย้ายน้ำหรือก๊าซ

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • ตัวลด NIBCO 6002-4x3 มีตัวทองแดง wrot ที่แข็งแกร่ง ซึ่งทนทานต่อการกัดกร่อนและให้การเชื่อมต่อที่ปลอดภัย
  • ประเภทการเชื่อมต่อ FTG x C ช่วยให้ติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็ว

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม: ติดตั้งตัวลดข้อต่อท่อ NIBCO อย่างไร?

A. สามารถติดตั้งได้โดยใช้อุปกรณ์อัดหรือวิธีการเชื่อมต่ออื่นที่เหมาะสม กระบวนการติดตั้งเกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยและปราศจากการรั่วไหลระหว่างท่อ ทำให้ของเหลวไหลผ่านระบบได้อย่างน่าเชื่อถือ

ถาม ต้องมีการบำรุงรักษาอะไรบ้างสำหรับตัวลดข้อต่อท่อ?

A. การตรวจสอบสัญญาณของการสึกหรอ การกัดกร่อน หรือความเสียหายเป็นประจำถือเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาประสิทธิภาพของตัวลดข้อต่อท่อ

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการเชื่อมต่อแม็กซ์ ความดันภายนอก Dia.ขนาดท่อราคา
NIBCO 6002 3 / 8x1 / 8 Reducer Wrot Coper Ftg x C 3/8 x 1/8 In | AB3WDF 1VLL7 6002 3/8x1/8เอฟทีจี x ซี582 psi ที่ 100 องศา F1 / 2 "x 1 / 4"3 / 8 "x 1 / 8"฿141
NIBCO 6002 5 / 8x1 / 4 Reducer Wrot Coper Ftg x C 5/8 x 1/4 In | AB3WDG 1VLL8 6002 5/8x1/4เอฟทีจี x ซี631 psi ที่ 100 องศา F3 / 4 "x 3 / 8"5 / 8 "x 1 / 4"฿229
NIBCO 6002 3 / 4x3 / 8 Reducer Wrot Coper Ftg x C 3/4 x 3/8 In | AB3WDH 1VLL9 6002 3/4x3/8เอฟทีจี x ซี582 psi ที่ 100 องศา F7 / 8 "x 1 / 2"3 / 4 "x 3 / 8"฿181
NIBCO 6002 3 / 4x1 / 4 Reducer Wrot Coper Ftg x C 3/4 x 1/4 In | AB3WDJ 1VLN1 6002 3/4x1/4เอฟทีจี x ซี582 psi ที่ 100 องศา F7 / 8 "x 3 / 8"3 / 4 "x 1 / 4"฿191
NIBCO 6002 1x5 / 8 Reducer Wrot ทองแดง Ftg x C 1 x 5/8 In | AB3WDK 1VLN2 6002 1x5 / 8เอฟทีจี x ซี494 psi ที่ 100 องศา F1-1/8" x 3/4"1 "x 5/8"฿249
NIBCO 6002 11 / 4x3 / 4 Reducer Wrot ทองแดง 1-1 / 4 x 3/4 นิ้ว | AB3WDL 1VLN3 6002 11/4x3/4เอฟทีจี x ซี439 psi ที่ 100 องศา F1-3/8" x 7/8"1-1/4" x 3/4"฿366
NIBCO 6002 11 / 4x1 / 2 Reducer Wrot ทองแดง 1-1 / 4 x 1/2 นิ้ว | AB3WDM 1VLN4 6002 11/4x1/2เอฟทีจี x ซี439 psi ที่ 100 องศา F1-3/8" x 5/8"1-1/4" x 1/2"฿366

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

NIBCO 6002 4x3 ตัวลด Wrot Copper Ftg x C 4 x 3 In
฿3,555 / หน่วย