จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

NIBCO 6002 1x5 / 8 Reducer Wrot ทองแดง Ftg x C 1 x 5/8 In | AB3WDK 1VLN2

NIBCO 6002 1x5/8 ตัวลด Wrot Copper Ftg x C 1 x 5/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB3WDK รุ่น: 6002 1x5/8ข้ามอ้างอิง: 1VLN2
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
฿249 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลด
วัสดุของตัวเครื่องเขียนทองแดง
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟทีจี x ซี
แม็กซ์ ความดัน494 psi ที่ 100 องศา F
ภายนอก Dia.1-1/8" x 3/4"
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 400 องศา F
ขนาดท่อ1 "x 5/8"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)2.79
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.79
รหัส HS7412200090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

ตัวลด NIBCO 6002 1x5/8 ช่วยให้การเปลี่ยนระหว่างท่อทองแดงขนาด 1 นิ้วและ 5/8 นิ้วเป็นไปอย่างราบรื่น ค้นหาการใช้งานที่หลากหลายในระบบประปาเชิงพาณิชย์

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • มีช่วงอุณหภูมิ -20 องศาถึง 400 องศา F.
  • ตัวลดนี้มีประเภทการเชื่อมต่อ FTG x C เพื่อให้ติดตั้งง่ายและมีแรงดันสูงสุด 494 psi ที่ 100 องศา F เพื่อประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้
  • ได้รับการออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อท่อทองแดงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้วกับท่อทองแดงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5/8 นิ้ว

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม อะไรคือปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการเลือกตัวลดขนาด NIBCO 6002 1x5/8?

A. ปัจจัยหลัก ได้แก่ ขนาด อัตราแรงดัน วัสดุ และความเข้ากันได้กับส่วนประกอบอื่นๆ

ถาม ฉันจะทำความสะอาดและดูแลรักษาอุปกรณ์นี้ได้อย่างไร

A. การทำความสะอาดและบำรุงรักษาจำเป็นต้องมีการบำรุงรักษาเป็นประจำ เช่น การตรวจสอบรอยรั่ว การทำความสะอาดอุปกรณ์ติดตั้ง และการเปลี่ยนส่วนประกอบที่สึกหรอหรือเสียหาย นอกจากนี้ สิ่งสำคัญคือต้องใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่เหมาะสมกับอุปกรณ์ติดตั้งและท่อเพื่อป้องกันความเสียหาย

ถาม ฉันควรปฏิบัติตามข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยอะไรบ้างเมื่อใช้ตัวลดขนาด NIBCO 6002 1x5/8

A.

  • ปิดการจ่ายน้ำไปยังพื้นที่ทำงานเพื่อป้องกันการไหลของน้ำโดยไม่ตั้งใจ
  • สวมแว่นตานิรภัยและถุงมือเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสม
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการระบายอากาศที่ดีเพื่อป้องกันการสะสมควันระหว่างการติดตั้ง
  • ตรวจสอบข้อบกพร่องของตัวลดก่อนใช้งาน หลีกเลี่ยงส่วนประกอบที่เสียหาย
  • ปิดไฟฟ้าใกล้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าหากทำงานใกล้กับบริเวณท่อประปา
  • ทำงานในสภาพแวดล้อมที่แห้งเพื่อลดความเสี่ยงของการลื่นล้ม
  • ระวังตำแหน่งวาล์วปิดฉุกเฉินและวางแผนสำหรับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการเชื่อมต่อแม็กซ์ ความดันภายนอก Dia.ขนาดท่อราคา
NIBCO 6002 3 / 8x1 / 8 Reducer Wrot Coper Ftg x C 3/8 x 1/8 In | AB3WDF 1VLL7 6002 3/8x1/8เอฟทีจี x ซี582 psi ที่ 100 องศา F1 / 2 "x 1 / 4"3 / 8 "x 1 / 8"฿141
NIBCO 6002 5 / 8x1 / 4 Reducer Wrot Coper Ftg x C 5/8 x 1/4 In | AB3WDG 1VLL8 6002 5/8x1/4เอฟทีจี x ซี631 psi ที่ 100 องศา F3 / 4 "x 3 / 8"5 / 8 "x 1 / 4"฿229
NIBCO 6002 3 / 4x3 / 8 Reducer Wrot Coper Ftg x C 3/4 x 3/8 In | AB3WDH 1VLL9 6002 3/4x3/8เอฟทีจี x ซี582 psi ที่ 100 องศา F7 / 8 "x 1 / 2"3 / 4 "x 3 / 8"฿181
NIBCO 6002 3 / 4x1 / 4 Reducer Wrot Coper Ftg x C 3/4 x 1/4 In | AB3WDJ 1VLN1 6002 3/4x1/4เอฟทีจี x ซี582 psi ที่ 100 องศา F7 / 8 "x 3 / 8"3 / 4 "x 1 / 4"฿191
NIBCO 6002 11 / 4x3 / 4 Reducer Wrot ทองแดง 1-1 / 4 x 3/4 นิ้ว | AB3WDL 1VLN3 6002 11/4x3/4เอฟทีจี x ซี439 psi ที่ 100 องศา F1-3/8" x 7/8"1-1/4" x 3/4"฿366
NIBCO 6002 11 / 4x1 / 2 Reducer Wrot ทองแดง 1-1 / 4 x 1/2 นิ้ว | AB3WDM 1VLN4 6002 11/4x1/2เอฟทีจี x ซี439 psi ที่ 100 องศา F1-3/8" x 5/8"1-1/4" x 1/2"฿366
NIBCO 6002 2x11 / 2 Reducer Wrot Coper Ftg x C 2 x 1-1 / 2 In | AB3WDN 1VLN7 6002 2x11 / 2เอฟทีจี x ซี364 psi ที่ 100 องศา F2-1/8" x 1-5/8"2 "x 1-1 / 2"฿855

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

NIBCO 6002 1x5/8 ตัวลด Wrot Copper Ftg x C 1 x 5/8 นิ้ว
฿249 / หน่วย