SPEEDAIRE กระบอกลมทรงกลมแบบ Double Acting เส้นผ่านศูนย์กลางรู 9/16 นิ้ว
สไตล์ | รุ่น | ลากเส้น | วัสดุฝาท้าย | แม็กซ์ ความดัน | ชั่วคราว พิสัย | ด้ายติดจมูก | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขนาดพอร์ต | ก้าน Dia. | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | NCDMB056-0100 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿3,341 | |
B | NCDMB056-0400 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿2,719 | |
C | 5MME9 | 1" | อลูมิเนียม | 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | -10 องศาถึง 165 องศา F | 7 / 16 "-20 | 3.78 " | # 10-32 UNF | 3 / 16 " | ฿1,662 | |
D | 0.56DSRDDM01.00 | 1" | เดลริน | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 32 องศาถึง 160 องศา F | 7 / 16 "-20 | 3.75 " | # 10-32 | 0.188 " | - | RFQ
|
D | 0.56DSRD01.00 | 1" | เดลริน | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 32 องศาถึง 160 องศา F | 7 / 16 "-20 | 3.78 " | # 10-32 | 0.188 " | ฿460 | |
D | 0.56DSRD0.500 | 1 / 2 " | เดลริน | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 32 องศาถึง 160 องศา F | 7 / 16 "-20 | 3.28 " | # 10-32 | - | ฿460 | |
D | 0.56DSRDDM0.500 | 1 / 2 " | เดลริน | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 32 องศาถึง 160 องศา F | 1-1 / 4 "-12 | 11.85 " | 1 / 4 " | 0.188 " | ฿551 | |
E | 5MME8 | 1 / 2 " | อลูมิเนียม | 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | -10 องศาถึง 165 องศา F | 7 / 16 "-20 | 3.28 " | # 10-32 UNF | 3 / 16 " | ฿1,577 | |
D | 0.56DSRD02.00 | 2" | เดลริน | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 32 องศาถึง 160 องศา F | 7 / 16 "-20 | 4.78 " | # 10-32 | 0.188 " | - | RFQ
|
D | 0.56DSRDDM03.00 | 3" | เดลริน | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 32 องศาถึง 160 องศา F | 7 / 16 "-20 | 5.25 " | # 10-32 | 0.188 " | ฿3,151 | |
E | 5 มม | 3" | อลูมิเนียม | 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | -10 องศาถึง 165 องศา F | 7 / 16 "-20 | 5.78 " | # 10-32 UNF | 3 / 16 " | ฿1,988 | |
D | 0.56DSRD03.00 | 3" | เดลริน | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 32 องศาถึง 160 องศา F | 7 / 16 "-20 | 5.78 " | # 10-32 | 0.188 " | ฿503 | |
D | 0.56DSRDDM04.00 | 4" | เดลริน | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 32 องศาถึง 160 องศา F | 7 / 16 "-20 | 6.25 " | # 10-32 | 0.188 " | - | RFQ
|
E | 5 มม | 5" | อลูมิเนียม | 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | -10 องศาถึง 165 องศา F | 7 / 16 "-20 | 7.78 " | # 10-32 UNF | 3 / 16 " | ฿2,285 | |
D | 0.56DSRDDM05.00 | 5" | เดลริน | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 32 องศาถึง 160 องศา F | 7 / 16 "-20 | 7.25 " | # 10-32 | 0.188 " | ฿641 | |
F | 6 ซีพีวี 7 | 6" | อลูมิเนียม | 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | -10 องศาถึง 165 องศา F | 7 / 16 "-20 | 8.78 " | # 10-32 UNF | 3 / 16 " | ฿2,450 |
กระบอกลมทรงกลมแบบสองทาง เส้นผ่านศูนย์กลางรู 9/16 นิ้ว
SPEEDAIRE กระบอกลมทรงกลมแบบ double-acting เป็นอุปกรณ์นิวเมติกที่เหมาะสำหรับการสร้างแรงผลักดัน/แรงในการเคลื่อนย้ายวัตถุในระบบไฮดรอลิก กระบอกสูบเหล่านี้สร้างการเคลื่อนที่แบบลูกสูบและให้แรงขับและการเดินทางที่มากกว่ากระบอกสูบแบบทำงานเดี่ยว พวกเขาทำจากสแตนเลสที่ทนทานและมีลูกสูบอลูมิเนียมสำหรับการทำงานแม้ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงและอุณหภูมิ ถังอากาศติดตั้งที่จมูกโดยใช้ฝาปิดอะลูมิเนียม เลือกจากกระบอกสูบลมเหล่านี้ได้หลากหลาย ซึ่งมีพิกัดแรงดัน 100 และ 250 PSI บน Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- squeegees
- Solenoids เชิงกล
- อุปกรณ์เสริมระบบแยกส่วนแบบไร้ท่อ
- เครื่องผสมแก๊ส
- ท่อแก๊ส
- เครื่องมือตัด
- การติดตั้งพื้นที่กลางแจ้ง
- เสื้อผ้าและอุปกรณ์ดับเพลิง
- การบันทึกข้อมูล
- ท่อประปา
- NU-CALGON สารยับยั้งและขจัดตะกรัน
- APPROVED VENDOR ระดับความดัน
- PRO-LINE Bibbs ท่อ
- HOFFMAN 45 องศา Divider Elbow Top Covers
- APOLLO VALVES 76-600 ซีรี่ส์ 3 ทางผันบอลวาล์วสแตนเลส
- SPEARS VALVES ตารางที่ 40 คอนเนคเตอร์ภายใน, จุก ID ไปป์ x จุก ID ไปป์
- FERVI น้ำยาซักผ้า
- MARTIN SPROCKET AB Combination MST Bused 4 Groove สต็อกมัดธรรมดา
- QMARK พัดลมเพดาน
- TSUBAKI เฟืองหลายเส้น ระยะพิทช์ 2 นิ้ว