จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SPEEDAIRE 0.56DSRD0.500 กระบอกลม 1/2 นิ้วระยะชัก 3.28 นิ้ว | AE6KYK 5TPZ8

SPEEDAIRE 0.56DSRD0.500 กระบอกลม ระยะชัก 1/2 นิ้ว ยาว 3.28 นิ้ว

In Stock
รายการ: AE6KYK รุ่น: 0.56DSRD0.500อ้างอิงข้าม: 5TPZ8

รับโดย อาจ 20, วันจันทร์
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
฿460 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกระบอกสูบอากาศ
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กกล้าไร้สนิม
เจาะ Dia9 / 16 "
ประเภทกระบอกสูบรอบ
วัสดุฝาท้ายเดลริน
ลูกสูบแม่เหล็กไม่
แม็กซ์ ความดัน100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ติดจมูก
ด้ายติดจมูก7 / 16 "-20
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3.28 "
วัสดุลูกสูบอลูมิเนียม
วัสดุก้านลูกสูบเหล็กกล้าไร้สนิม
ขนาดพอร์ต# 10-32
ความยาวของเกลียว1 / 2 "
การแสดงเดี่ยว / การแสดงคู่การแสดงซ้ำ
ลากเส้น1 / 2 "
ชั่วคราว พิสัย32 องศาถึง 160 องศา F
วัสดุ Tubeเหล็กกล้าไร้สนิม

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.03
ความสูงของเรือ (ซม.)1.78
ความยาวเรือ (ซม.)8.89
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.78
รหัส HS8412310080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นลากเส้นวัสดุฝาท้ายแม็กซ์ ความดันชั่วคราว พิสัยด้ายติดจมูก¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขนาดพอร์ตก้าน Dia.ราคา
SPEEDAIRE 5MME8 กระบอกลม 1/2 นิ้ว ระยะชัก 3.28 นิ้ว ความยาว | AE4RMA 5MME81 / 2 "อลูมิเนียม250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-10 องศาถึง 165 องศา F7 / 16 "-203.28 "# 10-32 UNF3 / 16 "฿1,577
SPEEDAIRE 5MME9 กระบอกลม 1 นิ้ว ระยะชัก 3.78 นิ้ว ยาว | AE4RMB 5MME91"อลูมิเนียม250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-10 องศาถึง 165 องศา F7 / 16 "-203.78 "# 10-32 UNF3 / 16 "฿1,496
SPEEDAIRE 5MMF2 กระบอกลม 3 นิ้ว ระยะชัก 5.78 นิ้ว ความยาว | AE4RME 5 มม3"อลูมิเนียม250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-10 องศาถึง 165 องศา F7 / 16 "-205.78 "# 10-32 UNF3 / 16 "฿1,789
SPEEDAIRE 5MMF4 กระบอกลม 9/16 Inch Bore 5 Inch Stroke | AE4RMG 0.56DSRD05.00 / 5TRA4 5 มม5"อลูมิเนียม250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-10 องศาถึง 165 องศา F7 / 16 "-207.78 "# 10-32 UNF3 / 16 "฿2,056
SPEEDAIRE 0.56DSRD01.00 กระบอกลม 1 นิ้วระยะชัก 3.78 นิ้วความยาว | AE6KYL 5TPZ9 0.56DSRD01.001"เดลริน100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว32 องศาถึง 160 องศา F7 / 16 "-203.78 "# 10-320.188 "฿460
SPEEDAIRE 0.56DSRD02.00 กระบอกลม 2 นิ้วระยะชัก 4.78 นิ้วความยาว | AE6KZJ 5TRA1 0.56DSRD02.002"เดลริน100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว32 องศาถึง 160 องศา F7 / 16 "-204.78 "# 10-320.188 "-
RFQ
SPEEDAIRE 0.56DSRD03.00 กระบอกลม 3 นิ้วระยะชัก 5.78 นิ้วความยาว | AE6KZK 5TRA2 0.56DSRD03.003"เดลริน100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว32 องศาถึง 160 องศา F7 / 16 "-205.78 "# 10-320.188 "฿503

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SPEEDAIRE 0.56DSRD0.500 กระบอกลม ระยะชัก 1/2 นิ้ว ยาว 3.28 นิ้ว
฿460 / หน่วย