Flomec G2a10nq9gma | เครื่องวัดอัตราการไหลแบบอิเล็กทรอนิกส์ Turbine อะลูมิเนียม ช่วงการไหล 5 ถึง 50 Gpm | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

FLOMEC G2A10NQ9GMA เครื่องวัดอัตราการไหลแบบอิเล็กทรอนิกส์ Turbine อะลูมิเนียม ช่วงการไหล 5 ถึง 50 Gpm | CG6EBR G2A10N09GMA / 61CT66

FLOMEC G2A10NQ9GMA มิเตอร์ไฟฟ้าแบบกังหัน อะลูมิเนียม ช่วงการไหล 5 ถึง 50 Gpm

In Stock
รายการ: CG6EBR รุ่น: G2A10NQ9GMAอ้างไขว้: G2A10N09GMA / 61CT66
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
฿46,698 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
ความถูกต้อง+ / -% ฮิต
ขนาดการเชื่อมต่อ1"
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
จอแสดงผลประเภทจอแอลซีดี
หน่วยแสดงผลสาว.
วัสดุไหลเชื้อเพลิง ตัวทำละลาย
ช่วงการไหล19 ถึง 190 lpm
ช่วงการไหล @ GPHเพื่อ 300 3000
ช่วงการไหล (GPM)5 50 ต้องการ
อุณหภูมิของไหล พิสัย14 ถึง 140 องศา ฉ
สำหรับขนาดท่อ1"
ช่วงความถี่47 ถึง 470 Hz
ความสูง2 23 / 25 "
วัสดุที่ใช้ผลิตอลูมิเนียม
ความยาว4.5 "
แม็กซ์ ความดัน300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ความเหนียว20 CPS
ความต้องการไฟฟ้าแบตเตอรี่อัลคาไลน์ AAA 2 ก้อน
วัสดุโรเตอร์PVDF
ชนิดเซนเซอร์กังหัน
ชนิดภาพเขียนกังหัน
ความกว้าง2"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.78
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าสหรัฐอเมริกา

รายละเอียดสินค้า:

  • หมายเลขชิ้นส่วนทดแทนสำหรับ G2A10N09GMA

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ ความดันขนาดการเชื่อมต่อช่วงการไหลความถูกต้องวัสดุที่ใช้ผลิตราคา
FLOMEC G2S05NQ9GMA Turbine Electronic Flow Meter, สแตนเลส 316, ช่วงการไหล 1 ถึง 10 Gpm | CG6EBF G2S05N09GMA / 61CT73 / G2B05N09GMA / G2A05N09GMA G2S05NQ9GMA1500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 2 "3.8 ถึง 38 lpm+ / -% ฮิต316 SS฿53,129
FLOMEC G2S07NQ9GMA มิเตอร์วัดการไหลแบบอิเล็กทรอนิกส์, 316Ss, ช่วงการไหล 2 ถึง 20 Gpm, สูงสุด 1500 Psi ความดัน | CG6EBJ G2S07N09GMA / 61CT74 G2S07NQ9GMA1500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3 / 4 "7.6 ถึง 76 lpm+ / -% ฮิต316 SS฿55,787
FLOMEC G2S10NQ9GMA Turbine Electronic Flow Meter, สแตนเลส 316, ช่วงการไหล 5 ถึง 50 Gpm | CG6EBK G2S10N09GMA / 61CT76 / G2B10N09GMA / G2A10N09GMA G2S10NQ9GMA1500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1"19 ถึง 190 lpm+ / -% ฮิต316 SS฿55,321
FLOMEC G2S15NQ9GMB เครื่องวัดการไหลแบบอิเล็กทรอนิกส์, 316Ss, ช่วงการไหล 10 ถึง 100 Gpm, สูงสุด 1500 Psi ความดัน | CG6EBM G2S15N09GMB / 61CT77 G2S15NQ9GMB1500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1.5 "38 ถึง 380 lpm% + /-0.75316 SS฿73,083
FLOMEC G2S20NQ9GMB เครื่องวัดการไหลแบบอิเล็กทรอนิกส์ Turbine, สแตนเลส 316, ช่วงการไหล 20 ถึง 200 Gpm | CG6EBN G2S20N09GMB / 61CT78 / G2B20N09GMB / G2A20N09GMB G2S20NQ9GMB1500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว2"76 ถึง 760 lpm% + /-0.75316 SS฿96,092
FLOMEC G2A05NQ9GMA มิเตอร์วัดการไหลแบบอิเล็กทรอนิกส์ อะลูมิเนียม ช่วงการไหล 1 ถึง 10 Gpm สูงสุด 300 Psi ความดัน | CG6EBP G2A05N09GMA / 61CT64 G2A05NQ9GMA300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 2 "3.8 ถึง 38 lpm+ / -% ฮิตอลูมิเนียม฿45,071
FLOMEC G2A20NQ9GMB เครื่องวัดอัตราการไหลแบบอิเล็กทรอนิกส์ Turbine อะลูมิเนียม ช่วงการไหล 20 ถึง 200 Gpm | CG6EBU G2A20N09GMB / 61CT68 G2A20NQ9GMB300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว2"76 ถึง 760 lpm% + /-0.75อลูมิเนียม฿72,749

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

FLOMEC G2A10NQ9GMA มิเตอร์ไฟฟ้าแบบกังหัน อะลูมิเนียม ช่วงการไหล 5 ถึง 50 Gpm
฿46,698 / หน่วย