WEG อะแดปเตอร์ FLC-E210-UBC แปลง 213/215t เป็นหน้า C
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | อะแดปเตอร์ C-Face |
ฟังก์ชัน | แปลงเฟรม 213 / 215T เป็น 213 / 215TC |
กรอบ NEMA / IEC | 213 ครั้ง 215T |
ภายนอก Dia. | 8-7 / 8 " |
Rabbet Dia. (ใน.) | UNC 1/2 "X 13 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.15 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 10.16 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 24.64 |
รหัส HS | 8503009520 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | BR |
รุ่น | ฟังก์ชัน | ชิ้น | กรอบ NEMA / IEC | ภายนอก Dia. | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
FLC-RS180 | แปลงเฟรม 182 / 184T เป็น 182 / 184TC | อะแดปเตอร์ C-Face | 182 ครั้ง 184T | 8-7 / 8 " | ฿7,026 | |
FLC-RS210 | แปลงเฟรม 213 / 215T เป็น 213 / 215TC | อะแดปเตอร์ C-Face | 213 ครั้ง 215T | 8-7 / 8 " | ฿7,010 | |
FLC-RS250 | แปลงเฟรม 254 / 256T เป็น 254 / 256TC | อะแดปเตอร์ C-Face | 254 ครั้ง 256T | 8-7 / 8 " | ฿12,472 | |
FLC-E180 | แปลงเฟรม 182 / 184T เป็น 182 / 184TC | อะแดปเตอร์ C-Face | 182T, 184T (ซีรีส์ W21) | 8-7 / 8 " | ฿6,192 | |
FLC-EW210 | แปลงเฟรม W213 / 215T เป็น W213 / 215TC | อะแดปเตอร์ C-Face | ส 213T, W215T | 8-7 / 8 " | ฿7,828 | |
FLC-E250 | แปลงเฟรม 254 / 256T เป็น 254 / 256TC | อะแดปเตอร์ C-Face | 254T, 256T (ซีรีส์ W21) | 8-7 / 8 " | ฿11,138 | |
FLC-E280 | แปลง 284 / 286T / TS Frame เป็น 284 / 286TC | อะแดปเตอร์ C-Face | 284T, 286T, 284TS, 286TS | 11 " | ฿18,640 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.