FLOMEC QSE07NPT42XXXA เครื่องวัดอัตราการไหลของแม่เหล็กไฟฟ้า, กังหัน, ช่วงการไหล 0.3 ถึง 20 gpm, 3/4 MNPT
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ |
ความถูกต้อง | + / -% ฮิต |
ขนาดการเชื่อมต่อ | 3 / 4 " |
ประเภทการเชื่อมต่อ | ม.ป.ท |
จอแสดงผลประเภท | จอแอลซีดี |
หน่วยแสดงผล | สาว. |
วัสดุไหล | น้ำ, ของเหลวที่ไม่กัดกร่อนตามน้ำ |
ช่วงการไหล | 1.27 ถึง 76 lpm |
ช่วงการไหล @ GPH | 18 1200 ต้องการ |
ช่วงการไหล (GPM) | 0.3 20 ต้องการ |
อุณหภูมิของไหล พิสัย | 32 ถึง 180 องศา ฉ |
สำหรับขนาดท่อ | 3 / 4 " |
ช่วงความถี่ | 9.7 ถึง 645.7 Hz |
ความสูง | 5 13 / 100 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | นอริล |
ความยาว | 10 3 / 4 " |
แม็กซ์ ความดัน | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แม็กซ์ ความเหนียว | 20 CPS |
วัสดุแหวน O | EPDM |
ประเภทเอาท์พุท | 4 ถึง 20 mA Scaled Pulse |
ความต้องการไฟฟ้า | 12 ถึง 36V DC |
ชนิดภาพเขียน | แม่เหล็กไฟฟ้า, กังหัน |
ความกว้าง | 6 31 / 100 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทเอาท์พุท | ช่วงการไหล | ขนาดการเชื่อมต่อ | ประเภทการเชื่อมต่อ | หน่วยแสดงผล | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSE05NPT42XXXA | 4 ถึง 20 mA Scaled Pulse | 0.63 ถึง 38 lpm | 1 / 2 " | ม.ป.ท | สาว. | - | RFQ
| |
QSE05NPTQ9XXXA | ชีพจรที่ปรับขนาด | 0.63 ถึง 38 lpm | 1 / 2 " | ม.ป.ท | สาว. | - | RFQ
| |
QSE07NPTQ9XXXA | ชีพจรที่ปรับขนาด | 1.27 ถึง 76 lpm | 3 / 4 " | ม.ป.ท | สาว. | - | RFQ
| |
QSE10NPT42XXXA | 4 ถึง 20 mA Scaled Pulse | 2.52 ถึง 151 lpm | 1" | ม.ป.ท | สาว. | - | RFQ
| |
QSE10NPTQ9XXXA | ชีพจรที่ปรับขนาด | 2.52 ถึง 151 lpm | 1" | ม.ป.ท | สาว. | - | RFQ
| |
QSE15NPT42XXXD | 4 ถึง 20 mA Scaled Pulse | 5.05 ถึง 303 lpm | 1.5 " | ม.ป.ท | สาว. | - | RFQ
| |
QSE15NPTQ9XXXA | ชีพจรที่ปรับขนาด | 5.05 ถึง 303 lpm | 1.5 " | ม.ป.ท | สาว. | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.