FLOMEC TM30SQ9GMD มิเตอร์วัดการไหลแบบอิเล็กทรอนิกส์, กังหัน, ช่วงการไหล 40 ถึง 400 gpm, หัวจุก 3 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มิเตอร์ |
ความถูกต้อง | + / -% ฮิต |
ขนาดการเชื่อมต่อ | 3" |
ประเภทการเชื่อมต่อ | หัวจุก |
จอแสดงผลประเภท | จอแอลซีดี |
หน่วยแสดงผล | บล., ลบ. ซม. ลูกบาศ์ก. ฟุต, ลูกบาศ์ก. m, gal., ลิตร, oz., Quarts |
วัสดุไหล | ของเหลวที่ไม่กัดกร่อนสูตรน้ำ |
ช่วงการไหล | 40 ถึง 400 gpm |
ช่วงการไหล @ GPH | เพื่อ 2400 24000 |
อุณหภูมิของไหล พิสัย | 32 ถึง 140 องศา ฉ |
สำหรับขนาดท่อ | 3" |
ช่วงความถี่ | 28 ถึง 287 Hz |
ความสูง | 5 17 / 50 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | พีวีซี |
ความยาว | 11.5 " |
แม็กซ์ ความดัน | 225 PSIG |
แม็กซ์ ความเหนียว | 20 CPS |
ความต้องการไฟฟ้า | แบตเตอรี่อัลคาไลน์ AAA 2 ก้อน |
วัสดุโรเตอร์ | PVDF |
ชนิดเซนเซอร์ | กังหัน |
ชนิดภาพเขียน | กังหัน |
ความกว้าง | 3.5 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สหรัฐอเมริกา |
รุ่น | ช่วงการไหล | ประเภทการเชื่อมต่อ | ขนาดการเชื่อมต่อ | แม็กซ์ ความดัน | อุณหภูมิของไหล พิสัย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TM07SQ9GMA | 7.6 ถึง 76 lpm | หัวจุก | 3 / 4 " | 225 PSIG | 32 ถึง 140 องศา ฉ | ฿20,809 | |
TM15SQ9GMB | 38 ถึง 380 lpm | หัวจุก | 1.5 " | 225 PSIG | 32 ถึง 140 องศา ฉ | ฿26,974 | |
TM20SQ9GMB | 76 ถึง 760 lpm | หัวจุก | 2" | 225 PSIG | 32 ถึง 140 องศา ฉ | ฿29,236 | |
TM05NQ9GMA | 1 ถึง 10 gpm | เอฟเอ็นพีที | 1 / 2 " | 225 PSIG | 32 ถึง 140 องศา ฉ | ฿19,929 | |
TM07NQ9GMA | 7.6 ถึง 76 lpm | เอฟเอ็นพีที | 3 / 4 " | 225 PSIG | 32 ถึง 140 องศา ฉ | ฿21,754 | |
TM10NQ9GMA | 5 ถึง 50 gpm | เอฟเอ็นพีที | 1" | 225 PSIG | 32 ถึง 140 องศา ฉ | ฿25,067 | |
TM15NQ9GMB | 38 ถึง 380 lpm | เอฟเอ็นพีที | 1.5 " | 225 PSIG | 32 ถึง 140 องศา ฉ | ฿29,084 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.