Flowline Lv42-7201 | สวิตช์ปรับระดับ Sump Float Spdt 10a | 49k048 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

FLOWLINE LV42-7201 สวิตช์ระดับ Sump Float Spdt 10a | AG6XFN 49K048

FLOWLINE LV42-7201 สวิตซ์ปรับระดับ Sump Float Spdt 10a

In Stock
รายการ: AG6XFN รุ่น: LV42-7201ข้ามอ้างอิง: 49K048
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
฿9,672 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปรับระดับ
วัสดุของตัวเครื่องโพรพิลีน
ตามมาตรฐานCE
การเชื่อมต่อปล้น
ความยาวสายไฟ20ft
ความยาวลอย8-23 / 64 นิ้ว
วัสดุลอยโพรพิลีน
ความสูง1 41 / 64 "
ความยาว8 23 / 64 "
สูงสุด แอมป์ทำงาน10
แม็กซ์ ความดัน29 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราวองศา 122
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า250
Mountsแนวตั้ง
การดำเนินการแนวตั้ง
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ20 "
ประเภทสวิทช์สพท
ชนิดภาพเขียนบ่อลอย
คะแนน VA250
แรงดันไฟฟ้า250 VAC
ความกว้าง4 23 / 64 "
เครื่องวัดสายไฟ18
ลวดตะกั่วสายเคเบิลหุ้มด้วย PVC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.91
ความสูงของเรือ (ซม.)22.86
ความยาวเรือ (ซม.)22.86
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.78
รหัส HS9026102080

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวสายไฟความยาวแม็กซ์ ความดัน¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความกว้างราคา
FLOWLINE LV41-7201 สวิตช์ระดับ Sump Float Spdt 10a | AG6XFL 49K046 แอลวี41-720120ft5.5 "14.5 PSI25.5 "3.187 "฿4,072
FLOWLINE LV41-7501 สวิตช์ระดับ Sump Float Spdt 10a | AG6XFM 49K047 แอลวี41-750150ft5.5 "14.5 PSI55.5 "3.187 "฿6,109

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

FLOWLINE LV42-7201 สวิตซ์ปรับระดับ Sump Float Spdt 10a
฿9,672 / หน่วย