Foreverbolt Fb3hexb1420112p25 | 36rg25 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

FOREVERBOLT FB3HEXB1420112P25 สกรูหัวหกเหลี่ยม ขนาด 1/4-20 X 1-1/2 นิ้ว สแตนเลส ไม่เกรด 25Pk | AH7BYE 36RG25

FOREVERBOLT FB3HEXB1420112P25 สกรูหัวหกเหลี่ยม, ขนาด 1/4-20 X 1-1/2 นิ้ว, สแตนเลส, ไม่ใช่เกรด, 25Pk

In Stock
รายการ: AH7BYE รุ่น: FB3HEXB1420112P25ข้ามอ้างอิง: 36RG25
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
฿1,146 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหกเหลี่ยม
วัสดุพื้นฐานเหล็กกล้าไร้สนิม
Dia./ ขนาดเกลียว1 / 4 "-20
เสร็จสิ้นNL-19 (เอสเอ็ม)
เกรด316
ความสูงของศีรษะ5 / 32 "
ประเภทหัวแม่มด
ความกว้างหัว7 / 16 "
ความยาว1.5 "
นาที. ความยาวของด้าย3 / 4 "
ความแข็ง RockwellB80 ถึง C32
ระบบการวัดนิ้ว
ความต้านแรงดึง85,000 ถึง 150,000 PSI
ทิศทางของเธรดมือขวา
สไตล์เธรดเธรดบางส่วน
ประเภทด้ายUNC (หยาบ)

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.31
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)16.51
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าIN

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

FOREVERBOLT FB3HEXB1420112P25 สกรูหัวหกเหลี่ยม, ขนาด 1/4-20 X 1-1/2 นิ้ว, สแตนเลส, ไม่ใช่เกรด, 25Pk
฿1,146 / แพ็ค