จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

FOREVERBOLT FB3LN18P3 น็อตล็อค, เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน 1.4375 นิ้ว, ขนาดเกลียว 1-8, เกรด 316, 3PK | CG8VGK 53ME81

FOREVERBOLT FB3LN18P3 น็อตล็อค, เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน 1.4375 นิ้ว, ขนาดเกลียว 1-8, เกรด 316, 3PK

In Stock
รายการ: CG8VGK รุ่น: FB3LN18P3อ้างไขว้: 53ME81

รับโดย อาจ 17, วันศุกร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿4,277 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นน็อตล็อค
วัสดุพื้นฐานเหล็กกล้าไร้สนิม
Dia./ ขนาดเกลียว1-8
เสร็จสิ้นการยึดNL-19 (เอสเอ็ม)
เสร็จสิ้นNL-19 (เอสเอ็ม)
เกรด316
ความสูง1 1 / 16 "
แม็กซ์ ชั่วคราว248 องศา C, 480 องศา F
ประเภทอ่อนนุชน็อตล็อคไนล่อน
Standard ASME B18.16.6
สไตล์น็อตล็อคไนล่อน
ระบบการวัดนิ้ว
ทิศทางของเธรดมือขวา
ประเภทด้ายUNC (หยาบ)
ความกว้างข้ามแฟลต1 7 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.59
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าไต้หวัน

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

FOREVERBOLT FB3LN18P3 น็อตล็อค, เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน 1.4375 นิ้ว, ขนาดเกลียว 1-8, เกรด 316, 3PK
฿4,277 / แพ็ค