Foreverbolt Fbbhscaps516181p25 | 36rj58 | สกรูหัวจมจม | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

FOREVERBOLT FBBHSCAPS516181P25 สกรูหัวจมแบบปุ่ม, ปุ่ม, สแตนเลส 18-8, ขนาด 5/16-18 X 1 นิ้ว, 25Pk | AH7CJF 36RJ58

FOREVERBOLT FBBHSCAPS516181P25 สกรูหัวจม, ปุ่ม, สแตนเลส 18-8, ขนาด 5/16-18 X 1 นิ้ว, 25Pk

In Stock
รายการ: AH7CJF รุ่น: FBBHSCAPS516181P25ข้ามอ้างอิง: 36RJ58

รับโดย อาจ 15, วันพุธ

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿1,286 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหมุด
วัสดุพื้นฐานเหล็กกล้าไร้สนิม
Dia./ ขนาดเกลียว5 / 16 "-18
ขนาดไดรฟ์3 / 16 "
ประเภทไดรฟ์ซ็อกเก็ต Hex
เสร็จสิ้นการยึดNL-19 (เอสเอ็ม)
เสร็จสิ้นNL-19 (เอสเอ็ม)
เกรด18-8
หัวหน้า Dia.7 / 16 "
ความสูงของศีรษะ5 / 16 "
ประเภทหัวปุ่ม
ความยาว1"
นาที. ความต้านแรงดึง100,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความแข็ง RockwellB81
สไตล์สกรูหัวหมุด
ระบบการวัดนิ้ว
ชั่วคราว พิสัย-65 องศา F ถึง 300 องศา F
ด้าย Dia.5 / 16 "
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว1"
สไตล์เธรดเกลียวอย่างเต็มที่
ประเภทด้ายUNC (หยาบ)

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.14
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)16.51
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

รายละเอียดสินค้า:

  • องค์ประกอบล็อคตัวเอง: ไม่

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

FOREVERBOLT FBBHSCAPS516181P25 สกรูหัวจม, ปุ่ม, สแตนเลส 18-8, ขนาด 5/16-18 X 1 นิ้ว, 25Pk
฿1,286 / แพ็ค