Foreverbolt Fbcb1235p5 | แคร่โบลท์ ขนาดเกลียว 1/2-13 เกรด 18-8 ขนาดสว่าน 17/32 นิ้ว แพ็ค 5 ชิ้น | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

FOREVERBOLT FBCB1235P5 Carriage Bolt, 1/2-13 Thread Size, 18-8 Grade, 17/32 Inch Drill Size, 5PK | CG8VHP 53MG15

FOREVERBOLT FBCB1235P5 สลักเกลียว, ขนาดเกลียว 1/2-13, เกรด 18-8, ขนาดดอกสว่าน 17/32 นิ้ว, 5PK

In Stock
รายการ: CG8VHP รุ่น: FBCB1235P5ข้ามอ้างอิง: 53MG15
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
฿1,634 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสายฟ้าขนส่ง
วัสดุพื้นฐานเหล็กกล้าไร้สนิม
ประเภทสลักเกลียวสายฟ้าขนส่ง
Dia./ ขนาดเกลียว1 / 2 "-13
ขนาดสว่าน17 / 32 "
เสร็จสิ้นการยึดNL-19 (เอสเอ็ม)
ความยาวของสปริง3 1 / 2
เสร็จสิ้นNL-19 (เอสเอ็ม)
เกรด18-8
หัวหน้า Dia.1.094 "
ความสูงของศีรษะ0.27 "
ประเภทหัวการขนส่ง
ความยาว3 1 / 2 "
ประเภทคอสี่เหลี่ยมด้านเท่า
ความสูงสแควร์0.250 "ถึง 0.281"
ความกว้างสแควร์0.515 "
ระบบการวัดนิ้ว
ความต้านแรงดึง100,000 ถึง 125,000 psi
ทิศทางของเธรดมือขวา
ประเภทด้ายUNC (หยาบ)

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.54
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าไต้หวัน

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

FOREVERBOLT FBCB1235P5 สลักเกลียว, ขนาดเกลียว 1/2-13, เกรด 18-8, ขนาดดอกสว่าน 17/32 นิ้ว, 5PK
฿1,634 / แพ็ค