Foreverbolt Fbfheads142012p100 | 36rj65 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

FOREVERBOLT FBFHEADS142012P100 สกรูหัวจมแบน 18-8 สแตนเลส 1/4-20 X 1/2 นิ้วขนาด 100Pk | AH7CJN 36RJ65

FOREVERBOLT FBFHEADS142012P100 สกรูหัวจมแบน 18-8 สแตนเลส 1/4-20 X 1/2 นิ้วขนาด 100Pk

In Stock
รายการ: AH7CJN รุ่น: FBFHEADS142012P100ข้ามอ้างอิง: 36RJ65
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
฿2,271 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวแบนแบบซ็อกเก็ต
วัสดุพื้นฐานเหล็กกล้าไร้สนิม
Dia./ ขนาดเกลียว1 / 4 "-20
ขนาดไดรฟ์5 / 32 "
ประเภทไดรฟ์ซ็อกเก็ต Hex
เสร็จสิ้นการยึดNL-19 (เอสเอ็ม)
เสร็จสิ้นNL-19 (เอสเอ็ม)
เกรด18-8
หัวหน้า Dia.0.531 "
ความสูงของศีรษะ0.161 "
ประเภทหัวFlat
ความยาว1 / 2 "
นาที. ความต้านแรงดึง80,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความแข็ง RockwellB80 ถึง C32
สไตล์สกรูหัวหมุด
ระบบการวัดนิ้ว
ชั่วคราว พิสัย-65 องศา ถึง 300 องศา NS
ด้าย Dia.1 / 4 "
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว0.339 "
สไตล์เธรดเกลียวอย่างเต็มที่
ประเภทด้ายUNC (หยาบ)

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.37
ความสูงของเรือ (ซม.)3.3
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

รายละเอียดสินค้า:

  • องค์ประกอบล็อคตัวเอง: ไม่

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

FOREVERBOLT FBFHEADS142012P100 สกรูหัวจมแบน 18-8 สแตนเลส 1/4-20 X 1/2 นิ้วขนาด 100Pk
฿2,271 / แพ็ค