จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

FOREVERBOLT FBLN3410P20 Lock Nut, 1.0625 Inch Flange Dia., 3/4-10 Thread Size, 18-8 Grade, 20PK | CG8VPP 53ME57

FOREVERBOLT FBLN3410P20 น็อตล็อค, เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน 1.0625 นิ้ว, ขนาดเกลียว 3/4-10, เกรด 18-8, 20PK

In Stock
รายการ: CG8VPP รุ่น: FBLN3410P20อ้างไขว้: 53ME57

รับโดย อาจ 17, วันศุกร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿5,655 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นน็อตล็อค
วัสดุพื้นฐานเหล็กกล้าไร้สนิม
Dia./ ขนาดเกลียว3 / 4 "-10
เสร็จสิ้นการยึดNL-19 (เอสเอ็ม)
เสร็จสิ้นNL-19 (เอสเอ็ม)
เกรด18-8
ความสูง51 / 64 "
แม็กซ์ ชั่วคราว248 องศา C, 480 องศา F
ประเภทอ่อนนุชน็อตล็อคไนล่อน
Standard ASME B18.16.6
สไตล์น็อตล็อคไนล่อน
ระบบการวัดนิ้ว
ทิศทางของเธรดมือขวา
ประเภทด้ายUNC (หยาบ)
ความกว้างข้ามแฟลต1 1 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.07
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าไต้หวัน

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

FOREVERBOLT FBLN3410P20 น็อตล็อค, เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน 1.0625 นิ้ว, ขนาดเกลียว 3/4-10, เกรด 18-8, 20PK
฿5,655 / แพ็ค