FOSTORIA 18D-2-30CF เหล็กควบคุมความร้อนไฟฟ้าอินฟราเรด
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | การควบคุมความร้อนอินฟราเรดไฟฟ้า |
ควบคุมโวลต์ | 24 |
ความลึก | 8" |
ความสูง | 12 " |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด แอมป์ปฏิบัติการ | 26 |
ประเภทการติดตั้ง | ผนัง |
คะแนน NEMA | 1 |
จำนวนผู้ติดต่อ | 4 |
ระยะ | 1 |
แรงดันไฟฟ้า | เพื่อ 240 208 |
ความกว้าง | 10 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.41 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 38.1 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 33.02 |
รหัส HS | 8514908000 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | สูงสุด แอมป์ปฏิบัติการ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
18D-2-80CF | 14 " | 80 | 12 " | ฿142,113 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.