FOSTORIA 222-30-TH-208V ฮีตเตอร์อินฟราเรดไฟฟ้า 10918 บีทีเอช
รายการ: AE3LYK
รุ่น: 222-30-TH-208Vข้ามอ้างอิง: 5E159
รับโดย อาจ 21, อังคาร
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 21, อังคาร
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฮีตเตอร์อินฟราเรดไฟฟ้า |
แอมป์ @ 1 เฟส | 15.40 |
แอมป์ @ 3 เฟส | 8.90 |
รูปแบบลำแสง | องศา 30 |
เอาต์พุต BtuH | 10,918 |
ประเภทสายไฟ | สายแข็ง |
อย่างมีประสิทธิภาพ | 96% |
ประเภทองค์ประกอบ | โคมไฟควอตซ์ใส |
เสร็จสิ้น | ผงบรอนซ์เคลือบ |
รูปแบบความร้อนครอบคลุมที่ชั้น (10 ฟุต) | 6-1/2 x 5-1/2 |
รูปแบบความร้อนครอบคลุมที่ชั้น (12 ฟุต) | 7-1/2 x 6-1/2 |
รูปแบบความร้อนครอบคลุมที่ชั้น (14 ฟุต) | 8-1/2 x 7-1/2 |
รูปแบบความร้อนครอบคลุมที่ชั้น (16 ฟุต) | 9-1/2 x 8-1/2 |
รูปแบบความร้อนครอบคลุมที่ชั้น (18 ฟุต) | 11 x 9-1 / 2 |
รูปแบบความร้อนครอบคลุมที่ชั้น (20 ฟุต) | 12 11 X |
รูปแบบความร้อนครอบคลุมที่ชั้น (8 ฟุต) | 5-1 / 2 x 4 |
ความสูง | 11 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | 20 เกจชุบสังกะสี |
ในร่มกลางแจ้ง | ในร่มกลางแจ้ง |
ความยาว | 24 " |
ประเภทการติดตั้ง | วงเล็บ |
จำนวนหลอดไฟ | 2 |
ระยะ | 1 หรือ 3 |
แรงดันไฟฟ้า | 208 |
วัตต์ | 3200 |
วัตต์ที่จัดส่ง / ตร.ว. - ฟุต 10 | 89.5 |
วัตต์ที่จัดส่ง / ตร.ว. - ฟุต 12 | 65.6 |
วัตต์ที่จัดส่ง / ตร.ว. - ฟุต 14 | 50.2 |
วัตต์ที่จัดส่ง / ตร.ว. - ฟุต 16 | 39.6 |
วัตต์ที่จัดส่ง / ตร.ว. - ฟุต 18 | 32.1 |
วัตต์ที่จัดส่ง / ตร.ว. - ฟุต 20 | 26.5 |
วัตต์ที่จัดส่ง / ตร.ว. - ฟุต 8 | 145.5 |
ความกว้าง | 15 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.46 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 40.89 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 70.36 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 22.35 |
รหัส HS | 8516290090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | แอมป์ | เอาต์พุต BtuH | วัสดุที่ใช้ผลิต | ในร่มกลางแจ้ง | ความยาว | สถานที่ติดตั้ง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
222-30-TH-480V | ฮีตเตอร์อินฟราเรดไฟฟ้า | - | - | 10,918 | 20 เกจชุบสังกะสี | ในร่มกลางแจ้ง | 24 " | - | - | RFQ
| |
222-30-THSS-480V | ฮีตเตอร์อินฟราเรดไฟฟ้า | - | - | 10,918 | เหล็กกล้าไร้สนิม | ในร่มกลางแจ้ง | 24 " | - | - | RFQ
| |
222-60-TH-480V | ฮีตเตอร์อินฟราเรดไฟฟ้า | - | - | 10,918 | 20 เกจชุบสังกะสี | ในร่มกลางแจ้ง | 24 " | - | - | RFQ
| |
222-60-THSS-480V | ฮีตเตอร์อินฟราเรดไฟฟ้า | - | - | 10,918 | เหล็กกล้าไร้สนิม | ในร่มกลางแจ้ง | 24 " | - | - | RFQ
| |
222-90-TH-480V | ฮีตเตอร์อินฟราเรดไฟฟ้า | - | - | 10,918 | 20 เกจชุบสังกะสี | ในร่มกลางแจ้ง | 24 " | - | - | RFQ
| |
222-90-THSS-480V | ฮีตเตอร์อินฟราเรดไฟฟ้า | - | - | 10,918 | เหล็กกล้าไร้สนิม | ในร่มกลางแจ้ง | 24 " | - | - | RFQ
| |
342-30-TH-480V | ฮีตเตอร์อินฟราเรดไฟฟ้า | - | - | 17,060 | 20 เกจชุบสังกะสี | ในร่มกลางแจ้ง | 33 " | - | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.