FOSTORIA FES-4548-3 พัดลมฮีทเตอร์ Salamander แบบบังคับ 480v
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องทำความร้อนไฟฟ้า Salamander |
อุณหภูมิอากาศ ลุกขึ้น | 135 องศา F |
แอมป์เอซี | 54.2 |
เอาต์พุต BtuH | 163776 |
สี | สีเหลือง / สีดำ |
ความยาวสายไฟ | N / A |
ความลึก | 30 " |
ประเภทเครื่องทำความร้อน | บังคับให้แฟน |
ความสูง | 42 " |
Hz | 60 |
kW | 45 |
การกำหนดค่าปลั๊ก NEMA | สายแข็ง |
จำนวนการตั้งค่าความร้อน | 1 |
สั่น / ไม่สั่น | ไม่สั่น |
ระยะ | 3 |
ความปลอดภัย | องค์ประกอบความร้อนแบบท่อที่มีอายุการใช้งานยาวนาน, ตู้เครื่องทำความร้อนสีเหลืองเพื่อความปลอดภัยพร้อมหน้าจอความปลอดภัยทั้งช่องรับอากาศและช่องเอาท์พุท, สวิตช์ตัดความร้อนสูง |
แรงดันไฟฟ้า | 480 |
วัตต์ | 45000 |
ความกว้าง | 30 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 83.7 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 101.6 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 88.9 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 73.66 |
รหัส HS | 8516290030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ระยะ | แอมป์เอซี | เอาต์พุต BtuH | แรงดันไฟฟ้า | วัตต์ | ความกว้าง | สี | ความยาวสายไฟ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FES-1524-3E | 3 | 36.0 | 51195 | 240 | 15000 | 23.25 " | สีเหลือง / สีดำ | N / A | - | RFQ
| |
FES-1548-3E | 3 | 18.0 | 51195 | 480 | 15,000 | 23.25 " | สีเหลือง / สีดำ | N / A | - | RFQ
| |
FES-1024-1CA | 1 | 42.0 | 34130 | 240 | 10000 | 23.25 " | สีเหลือง / สีดำ | 120 " | ฿81,097 | ||
FES-1520-3A | 3 | 42.0 | 51195 | 208 | 15000 | 23.25 " | ขาว | N / A | - | RFQ
| |
FES-3048-3A | 3 | 36.0 | 102390 | 480 | 30,000 | 23.25 " | สีเหลือง / สีดำ | N / A | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.