FOSTORIA FES-1024-1CA พัดลมฮีตเตอร์ซาลาแมนเดอร์ไฟฟ้าบังคับ 240v
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องทำความร้อนไฟฟ้า Salamander |
อุณหภูมิอากาศ ลุกขึ้น | 30 องศา F |
แอมป์เอซี | 42.0 |
เอาต์พุต BtuH | 34130 |
สี | สีเหลือง / สีดำ |
ความยาวสายไฟ | 120 " |
ความลึก | 21-13 / 32 " |
ประเภทเครื่องทำความร้อน | บังคับให้แฟน |
ความสูง | 38.5 " |
Hz | 60 |
kW | 10 |
การกำหนดค่าปลั๊ก NEMA | สายแข็ง |
จำนวนการตั้งค่าความร้อน | 1 |
สั่น / ไม่สั่น | ไม่สั่น |
ระยะ | 1 |
ความปลอดภัย | องค์ประกอบความร้อนแบบท่อที่มีอายุการใช้งานยาวนาน, ตู้เครื่องทำความร้อนสีเหลืองเพื่อความปลอดภัยพร้อมหน้าจอนิรภัย, ตำแหน่งเปิด / ปิดและตำแหน่งควบคุมอุณหภูมิบนสวิตช์ 3 ตำแหน่ง |
แรงดันไฟฟ้า | 240 |
วัตต์ | 10000 |
ความกว้าง | 23.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 29.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 74.93 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 71.12 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 57.15 |
รหัส HS | 8516290030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ระยะ | แอมป์เอซี | เอาต์พุต BtuH | แรงดันไฟฟ้า | วัตต์ | ความกว้าง | สี | ความยาวสายไฟ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FES-1524-3E | 3 | 36.0 | 51195 | 240 | 15000 | 23.25 " | สีเหลือง / สีดำ | N / A | - | RFQ
| |
FES-1548-3E | 3 | 18.0 | 51195 | 480 | 15,000 | 23.25 " | สีเหลือง / สีดำ | N / A | - | RFQ
| |
FES-1520-3A | 3 | 42.0 | 51195 | 208 | 15000 | 23.25 " | ขาว | N / A | - | RFQ
| |
FES-3048-3A | 3 | 36.0 | 102390 | 480 | 30,000 | 23.25 " | สีเหลือง / สีดำ | N / A | - | RFQ
| |
FES-4548-3 | 3 | 54.2 | 163776 | 480 | 45000 | 30 " | สีเหลือง / สีดำ | N / A | ฿219,648 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.