FOSTORIA FPC-4210 ตู้คอนแทคเตอร์อินฟราเรดเหล็ก 480v
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้คอนแทคอินฟราเรด |
ควบคุมโวลต์ | 24 |
ความลึก | 7" |
ความสูง | 25 " |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด แอมป์ปฏิบัติการ | 50 |
ประเภทการติดตั้ง | ผนัง |
คะแนน NEMA | 1 |
จำนวนผู้ติดต่อ | 1 |
ระยะ | 3 หรือ 1 |
แรงดันไฟฟ้า | 480 |
ความกว้าง | 17 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 18.82 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 17.78 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 63.5 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 43.18 |
รหัส HS | 8537109050 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความสูง | สูงสุด แอมป์ปฏิบัติการ | แรงดันไฟฟ้า | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
เอฟพีซี-4110 | 25 " | 50 | 480 | 17 " | - | RFQ
|
เอฟพีซี-4120 | 25 " | 100 | 480 | 17 " | - | RFQ
|
เอฟพีซี-4140 | 31 " | 200 | 480 | 25 " | - | RFQ
|
เอฟพีซี-4160 | 37 " | 300 | 480 | 31 " | - | RFQ
|
เอฟพีซี-4220 | 25 " | 100 | 480 | 17 " | - | RFQ
|
เอฟพีซี-4240 | 31 " | 200 | 480 | 25 " | - | RFQ
|
เอฟพีซี-4260 | 37 " | 300 | 480 | 31 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.