FRIEDRICH CCF08A10 เครื่องปรับอากาศแบบหน้าต่าง 8000 BTUH 661W 115VAC 5.8A
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แอร์หน้าต่าง |
ทิศทางการไหลของอากาศ | วิธี 4 |
แอมป์ | 5.8A |
พื้นที่ (Square-Ft.) | 300 ถึง 350 ตารางฟุต |
ประเภทการควบคุม | อิเล็กทรอนิกส์ |
ความเย็น | 8000 บีทียู |
อัตราการลดความชื้น | 1.0 ปอนด์/ชม. |
ความลึก | 18 5 / 8 " |
ขนาด | 13 3/8 "x 18 5/8" |
คะแนนหน้าที่ | เกรดที่อยู่อาศัย |
ความสูง | 13 3 / 8 " |
การกำหนดค่า NEMA | แอลซีดีไอ, 5-15P |
จำนวนความเร็ว | 3 |
โหมดการทำงาน | คูลลิ่งเท่านั้น |
ความยาวสายไฟ | 6 ฟุต |
ประเภทสารทำความเย็น | R-410A |
แรงดันไฟฟ้า | AC 115V |
วัตต์ | 661W |
ความกว้าง | 18 5 / 8 " |
ความสูงของหน้าต่าง | 26 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สาธารณรัฐประชาชนจีน |
รุ่น | ชิ้น | แอมป์ | พื้นที่ (Square-Ft.) | การกำหนดค่า NEMA | จำนวนความเร็ว | โหมดการทำงาน | ความยาวสายไฟ | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCF06A10 | แอร์หน้าต่าง | 4.3A | 150 ถึง 250 ตารางฟุต | แอลซีดีไอ, 5-15P | 3 | คูลลิ่งเท่านั้น | 6 ฟุต | AC 115V | - | RFQ
|
CCW15B10 | แอร์หน้าต่าง | 11A | 550 ถึง 700 ตารางฟุต | แอลซีดีไอ, 5-15P | 3 | คูลลิ่งเท่านั้น | 5 ฟุต 6 " | AC 115V | ฿54,536 | |
CCW18B30 | แอร์หน้าต่าง | 7.1A | 700 ถึง 1000 ตารางฟุต | แอลซีดีไอ, 5-15P | 3 | คูลลิ่งเท่านั้น | 4 ฟุต 1 " | AC 208 / 230V | - | RFQ
|
CCW24B30 | แอร์หน้าต่าง | 10.2A | 1400 ถึง 1500 ตารางฟุต | แอลซีดีไอ, 6-20P | 3 | คูลลิ่งเท่านั้น | 4 ฟุต 1 " | AC 208 / 230V | - | RFQ
|
CEW08B11A | แอร์หน้าต่าง | 6.3A | 300 ถึง 350 ตารางฟุต | แอลซีดีไอ, 5-15P | 3 | ความเย็นของเครื่องทำความร้อน / | 4 ฟุต 1 " | AC 115V | ฿41,837 | RFQ
|
CEW12B33 | แอร์หน้าต่าง | 5.1A | 450 ถึง 550 ตารางฟุต | แอลซีดีไอ, 6-20P | 3 | ความเย็นของเครื่องทำความร้อน / | 6 ฟุต | AC 208 / 230V | ฿66,968 | RFQ
|
CEW18B33 | แอร์หน้าต่าง | 7.8A | 700 ถึง 1000 ตารางฟุต | แอลซีดีไอ, 6-20P | 3 | ความเย็นของเครื่องทำความร้อน / | 6 ฟุต | AC 208 / 230V | ฿57,117 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.