FRIEDRICH CEW12B33 เครื่องปรับอากาศแบบหน้าต่าง, 12000 BTUH, ทำความเย็น/ทำความร้อน, 1270W
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แอร์หน้าต่าง |
ทิศทางการไหลของอากาศ | วิธี 4 |
แอมป์ | 5.1A |
พื้นที่ (Square-Ft.) | 450 ถึง 550 ตารางฟุต |
สี | ขาว |
ประเภทการควบคุม | อิเล็กทรอนิกส์ |
ความเย็น | 12000 บีทียู |
อัตราการลดความชื้น | 3.3 ปอนด์/ชม. |
ความลึก | 23 3 / 4 " |
ขนาด | 14 5/8 "x 19 3/4" |
คะแนนหน้าที่ | เกรดที่อยู่อาศัย |
ความสูง | 14 5 / 8 " |
การกำหนดค่า NEMA | แอลซีดีไอ, 6-20P |
จำนวนความเร็ว | 3 |
โหมดการทำงาน | ความเย็นของเครื่องทำความร้อน / |
ความยาวสายไฟ | 6 ฟุต |
ประเภทสารทำความเย็น | R-410A |
แรงดันไฟฟ้า | AC 208 / 230V |
วัตต์ | 1270W |
ความกว้าง | 19 3 / 4 " |
ความสูงของหน้าต่าง | 26 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สาธารณรัฐประชาชนจีน |
รุ่น | ชิ้น | แอมป์ | พื้นที่ (Square-Ft.) | การกำหนดค่า NEMA | จำนวนความเร็ว | โหมดการทำงาน | ความยาวสายไฟ | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCF06A10 | แอร์หน้าต่าง | 4.3A | 150 ถึง 250 ตารางฟุต | แอลซีดีไอ, 5-15P | 3 | คูลลิ่งเท่านั้น | 6 ฟุต | AC 115V | - | RFQ
|
CCF08A10 | แอร์หน้าต่าง | 5.8A | 300 ถึง 350 ตารางฟุต | แอลซีดีไอ, 5-15P | 3 | คูลลิ่งเท่านั้น | 6 ฟุต | AC 115V | ฿39,685 | RFQ
|
CCW15B10 | แอร์หน้าต่าง | 11A | 550 ถึง 700 ตารางฟุต | แอลซีดีไอ, 5-15P | 3 | คูลลิ่งเท่านั้น | 5 ฟุต 6 " | AC 115V | ฿54,536 | |
CCW18B30 | แอร์หน้าต่าง | 7.1A | 700 ถึง 1000 ตารางฟุต | แอลซีดีไอ, 5-15P | 3 | คูลลิ่งเท่านั้น | 4 ฟุต 1 " | AC 208 / 230V | - | RFQ
|
CCW24B30 | แอร์หน้าต่าง | 10.2A | 1400 ถึง 1500 ตารางฟุต | แอลซีดีไอ, 6-20P | 3 | คูลลิ่งเท่านั้น | 4 ฟุต 1 " | AC 208 / 230V | - | RFQ
|
CEW08B11A | แอร์หน้าต่าง | 6.3A | 300 ถึง 350 ตารางฟุต | แอลซีดีไอ, 5-15P | 3 | ความเย็นของเครื่องทำความร้อน / | 4 ฟุต 1 " | AC 115V | ฿41,837 | RFQ
|
CEW18B33 | แอร์หน้าต่าง | 7.8A | 700 ถึง 1000 ตารางฟุต | แอลซีดีไอ, 6-20P | 3 | ความเย็นของเครื่องทำความร้อน / | 6 ฟุต | AC 208 / 230V | ฿57,117 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.