FRIEDRICH FPHD243 เครื่องปรับอากาศระบบแยกส่วนไร้ท่อ 24000 BTUH 208/230VAC
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องปรับอากาศระบบแยกส่วน |
Air Flow | 706/588/500 ลบ.ม. |
แอมป์ | 23A |
พื้นที่ (Square-Ft.) | 1400 ถึง 1500 ตารางฟุต |
ประเภทคอมเพรสเซอร์ | วัดความหมุนเวียน |
ประเภทการควบคุม | อิเล็กทรอนิกส์ |
ความเย็น | 24000 บีทียู |
อัตราการลดความชื้น | 1.9 pt./ชม. |
ความลึก | 18 1 / 8 " |
EER | 10.5 |
ฟิวส์แอมป์ | 35A |
ความสูงของศีรษะ | 10 5 / 8 " |
ความกว้างหัว | 35 3 / 8 " |
ความสูง | 36 1 / 4 " |
Hz | เฮิร์ตซ์ 60 |
ความยาวของสาย | 10 ฟุตถึง 164 ฟุต |
จำนวนความเร็ว | 3 |
โหมดการทำงาน | ความเย็นของเครื่องทำความร้อน / |
ระยะ | 1 |
ประเภทสารทำความเย็น | R410A |
ขนาด | 3 / 8 " |
ระดับเสียง | 54 dBA |
แรงดันไฟฟ้า | AC 208 / 230V |
การประกัน | 5 ปี |
ความกว้าง | 43 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 110.48 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | Air Flow | แอมป์ | พื้นที่ (Square-Ft.) | ฟิวส์แอมป์ | ความสูงของศีรษะ | ความกว้างหัว | ระดับเสียง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPHC363A | 941/794/676 ลบ.ม. | 27A | 2000 ถึง 2500 ตารางฟุต | 45A | 11 3 / 4 " | 33 1 / 8 " | 61 dBA | ฿294,664 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.